Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-600V Hansker med belegg svart / sølv 7 PR | AF6RKB 20GY54

ANSELL 11-600V Belagte hansker Svart/Sølv 7 PR

På lager
Vare: AF6RKB Modell: 11-600VKryssref: 20GY54
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelagte hansker
ANSI kuttet gram200
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
ANSI / ISEA Cut Level1
ANSI / ISEA punkteringsnivå2
BeleggdekningPalm
OverflatebehandlingGlatt
Belegningsmaterialepolyuretan
FARGESvart / Sølv
MansjettStrikke
Måler15
Lengde7"
Liner Materialnylon
Størrelse7
Foreslått bruksmiljøTørk
TommelstilVinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode6116105520

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 11-600V Hansker med belegg svart / sølv 8 PR | AF6RKC 20GY55 11-600V8"846NOK
ANSELL 11-600V Hansker med belegg svart / sølv 9 PR | AF6RKD 20GY56 11-600V9"946NOK
ANSELL 11-600V Hansker med belegg svart / sølv 10 PR | AF6RKE 20GY57 11-600V10 "1046NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-600V Belagte hansker Svart/Sølv 7 PR
46NOK / enhet