ZURN Baderom


filtre
Samsvar: Califonia Health And Saftety Code § 116875; Vermont 9 Vca § 2470h , Forbindelse: 1 / 2 "PT , Krandrift: Metering , Tapetut: Polert Chrome , Bli ferdig: Forkrommet , Håndtaksmateriale: Messing , Håndtakstype: Skyv , Høyde: 5 5 / 16 " , Antall håndtak: 1 , Uttakstype: Luftet , Total høyde: 5.625 " , Å nå: 5 1 / 8 " , Ventiltype: Metering , Spenning: 7V DC , Garanti: 3 år.
StilModellBody MaterialStrømningshastighetMonteringstypeAntall hullStrømkildeTut LengdePris (eks. mva)
A
Z6950-XL-S-CP4-F-MV
-0.5 gpm-44 AA batterier-7 244 NOK
B
Z6915-XL-CWB
Messing1.5 gpmDekk3Batteri, tilkoblet6 3 / 4 "3 828 NOK
RFQ
C
Z80300-XL
Messing med lav bly0.5 gpmWall1-3.875 "2 261 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?