Støvmopper Støvere og rengjøringsputer

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Applikatorpute og håndtak 4 tommer L - pakke med 2
Varenummer: AC4GEJ
Modell: 2ZPE8
52NOK /pakke
Legg i handlevognen
Pensel Duster
Varenummer: AD2TMN
Modell: WALB0
515NOK / enhet
Legg i handlevognen
Engangsstøvmopp, 24 tommer bredde, 5 tommer Dp, grå, engangs, 3 PK
Varenummer: CP6NFR
Modell: ADC24W-3PK
561NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dry Pad 5 Inch Width Green 18 Inch Length
Varenummer: AB9WFG
Modell: FGQ40820GR00
265NOK / enhet
Legg i handlevognen
Håndputeholder Brun 9l x 4in. W
Varenummer: AA9CQM
Modell: 6473
941NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ikke-ripe-påfyll for oppvaskstav, cellulose, 7 1/4 tommers lengde, 2 3/8 tommers bredde
Varenummer: CU2JNV
Modell: 483-10-SIOC
282NOK /pakke
Legg i handlevognen
Scouring Pad Green 4-1/2 inch Length 3 inch Width, 80 Pk
Varenummer: AA9CQJ
Modell: 9650
1 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Skurepute, harpiks, 5 1/4 tommers lengde, 4 tommers bredde, 3/4 tommers høyde, oransje, 6 PK
Varenummer: CU2HTY
Modell: 746CC
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Skrubbesvamp Grønn / Gul 3 PK12
Varenummer: AH3LCQ
Modell: 7920-01-463-2977
247NOK / enhet
Legg i handlevognen
Svampeblå 9-1 / 2 tommer L 5 tommer bredde
Varenummer: AC4GEF
Modell: 2ZPE5
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sponge Natural 2-1/4in LW - Pakke med 12
Varenummer: AE4LBU
Modell: 7920-00-161-6219
306NOK / enhet
Legg i handlevognen
Trapper støvmopp, bomull/syntetisk, 36 tommers bredde, 5 tommers DP, kan vaskes
Varenummer: CT9FBA
Modell: FGJ15500YL00
777NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...1920

Støvmopper Støvere og rengjøringsputer

Støvmopper, støvsugere og rengjøringsputer er verktøy som brukes til å tørke støv og rengjøre overflater i produksjonsanlegg og kommersielle arbeidsområder. Støvmopper er store moppehoder med lange fibre designet for å tiltrekke og fange støv og rusk fra gulv. Dusters er håndholdte verktøy med myke fibre eller mikrofiberkluter som effektivt fanger opp og fjerner støv fra møbler, hyller og elektronikk. Rengjøringsputer er spesialiserte puter, ofte laget av mikrofibermateriale, som brukes sammen med moppsystemer eller rengjøringsverktøy for våte eller tørre rengjøringsoppgaver. De er designet for å absorbere væsker, fjerne smuss og gi effektiv skrubbing eller polering. Disse verktøyene er avgjørende for å opprettholde renslighet, redusere allergener og fremme et støvfritt og sanitært miljø.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?