A B Handling: SPDT , ampere AC: 20 , Antimikrobiell: Nei , Applikasjonsmiljø: Kommersielle miljøer , Tilkobling: Side kablet bare , Gjeldende vurdering: 20 A , Karakter: Spesifikasjon , Høyde: 1.45 " , Lengde: 3.28 " , Låse: Nei , Antall poler: 1 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Vurdert HP: 1 , Stil: Press , Bryterfunksjon: Opprettholdt , Brytertype: 3-veis , Spenning (AC): 120 til 277 , Spenningsvurdering: 120-277 VAC , Bredde: 1.5 " , Ledningsstørrelse: # 14 AWG til # 10 AWG , Koblingsmetode: Side
Treveis vippebrytere, PresSwitch -serien, 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems PresSwitch Series, 3-veis vippebrytere er ideelle for å kontrollere en elektrisk armatur fra to forskjellige steder i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har sidekablet design for å optimalisere ledningsforbindelser gjennom sideterminalskruene. Disse bryterne har en herdet konstruksjon med sinkbelagt stålbro, nylonvippe og sølvlegeringskontakter for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i strømstyrker på 20A i elfenben og brune farger.
Vi tilbyr også 1-polet trykkvippebryter? for å kontrollere en elektrisk armatur fra et enkelt sted.