Bjelke- og skinnegrep og tang

filtre

CALDWELL -

Rail Tong

StilModellKapasitetFlensbreddeTakhøydeSamlet breddePris (eks. mva)
A109-12000 lb.1.875 "18 "10 "14 102NOK
A109-24000 lb.2.75 "20 "10.5 "17 389NOK
CALDWELL -

Vertikale spoleløftere

StilModellSakArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A83E-3-16/20/24Coil-111 157NOK
A83E-5-16/20/24Coil-122 307NOK
B83EW-7.1 / 2-24Vertikal spoleløfter15,000 kg192 751NOK
B83EW-5-24Vertikal spoleløfter10,000 kg175 858NOK
CALDWELL -

Beam Tong

StilModellKapasitetFlensbreddeTakhøydeSamlet breddePris (eks. mva)
A111-12000 lb.5 til 6 "17 "9.75 "7 946NOK
A111-24000 lb.6 1/2 til 8 "19 "11.5 "8 634NOK
A111-36000 lb.7 1/2 til 10 "19 "13.5 "9 566NOK
CALDWELL -

Beam Grab

StilModellKapasitetFlensbreddeTakhøydeSamlet breddePris (eks. mva)
AF-510,000 lb.4 til 10 "22.75 "15.75 "32 214NOK
AF-1530,000 lb.7 til 17 "30.125 "25.125 "51 170NOK
AF-2550,000 lb.16 til 24 "44-13 / 16 "45.25 "90 911NOK
AF-3570,000 lb.16 til 36 "52.875 "61.625 "126 607NOK
VESTIL -

BT Series Heavy Duty Beam Tang

StilModellSamlet lukket høydeKapasitetclevisTotal åpen høydeTykkelseBreddepasserKjevedybdePris (eks. mva)
ABT-2020 7 / 8 "2000 lbs.2 tonn.18 1 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "Opptil 6" bjelkeflens2 7 / 8 "5 066NOK
BBT-4025 1 / 4 "4000 lbs.2 tonn.22 1 / 2 "1"12 7 / 16 "Opptil 8" bjelkeflens4"5 984NOK
CBT-6025 1 / 8 "6000 lbs.3 1/4 tonn.19 1 / 2 "1 1 / 2 "14 9 / 16 "Opptil 10" bjelkeflens3 3 / 4 "6 987NOK

Bjelke- og skinnegrep og tang

Bjelke- og skinnegrep og -tang er designet for å løfte skinner og bjelker når de er festet til en krankrok. Disse gripene gir en effektiv metode for å håndtere brede flensbjelkeseksjoner og platedragere, samtidig som de eliminerer behovet for stropper eller chokers. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av griper og tang fra merker som Caldwell, Harrington og Vestile. Disse enhetene har en lett og bærbar design for tunge vertikale løft. Disse bjelke- og skinnegrepene og -tangene er ASME-godkjent for å håndtere belastninger fra 2000 til 70000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?