A B Forsterker AC: 20 , Antimikrobiell: Nei , Applikasjonsmiljø: Kommersielle miljøer , Tilkobling: Side kablet bare , Gjeldende vurdering: 20 A , Karakter: Spesifikasjon , Høyde: 1.45 " , Lengde: 3.28 " , Låse: Nei , Antall poler: 1 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Vurdert HP: 1 , Stil: Press , Bryterfunksjon: Opprettholdt , Brytertype: 1-polet , Spenning (AC): 120 til 277 , Spenningsvurdering: 120-277 VAC , Bredde: 1.5 " , Ledningsstørrelse: # 14 AWG til # 10 AWG , Koblingsmetode: Side
Enkeltpolede vippebrytere, PresSwitch-serien, 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems PresSwitch Series, enpolede vippebrytere er ideelle for å kontrollere elektriske armaturer fra ett sted i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har sidekablet design for å optimalisere ledningsforbindelsene gjennom sideterminalskruene. Disse bryterne har en herdet konstruksjon med en sinkbelagt stålbro, nylonvippe og kontakter i sølvlegering for å gi holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i gjeldende klassifiseringer på 20A med elfenben og brune farger Raptor Supplies.
Vi tilbyr også 3-veis trykk vippebrytere med lignende funksjoner og spesifikasjoner for styring av elektriske armaturer fra 2 forskjellige steder.