COLDER PRODUCTS COMPANY PLC-serien rett gjennom innebygde koblinger


filtre
Body Material: acetal , Farge: Hvit , Koblingsstørrelse: 1 / 4 " , Maks. Press: 120 psi , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F
StilModellKroppsdia.TilkoblingstypeLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
PLC10004
0.89 "MNPT1.17 "1 / 4 "--203NOK
B
PLC17006
0.93 "Barbed1.95 "-3 / 8 "-169NOK
B
PLC17004
0.93 "Barbed1.95 "-1 / 4 "-244NOK
B
PLC17005
0.93 "Barbed1.95 "-5 / 16 "-160NOK
C
PLC13006
0.93 "PTF1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "304NOK
A
PLC10006
1.01 "MNPT1.15 "3 / 8 "--191NOK
D
PLC12004
1.01 "PTF1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "386NOK
D
PLC12006
1.01 "PTF1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "465NOK
E
PLC16004
1.01 "Barbed1.95 "-1 / 4 "-354NOK
E
PLC16005
1.01 "Barbed1.95 "-5 / 16 "-399NOK
E
PLC16006
1.01 "Barbed1.95 "-3 / 8 "-351NOK

PLC-serien rett gjennom innebygde koblinger

Colder Products Corporation PLC-seriens koblinger er installert i væske/luftledninger for raffinering og produksjonsapplikasjoner. Disse koblingslegemene har Buna-N O-ringer og integrerte termineringer for å minimere lekkasjepunkter og en CPC-tommellås for å muliggjøre énhånds tilkobling/frakobling. Den sprøytestøpte acetal termoplastiske konstruksjonen motstår slitasje/skader mot milde kjemikalier og slipende væsker. Velg mellom et bredt utvalg av disse koblingene, tilgjengelig i PTF, piggene og MNPT-tilkoblinger Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?