Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KALDERE PRODUKTER COMPANY PLC16004 Panelmontert kobling Acetal pigget 1/4 | AC4ATL 2YCZ6

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC16004 Panelmontert kobling Acetal pigget 1/4

På lager
Vare: AC4ATL Modell: PLC16004Kryssreferanse: 2YCZ6
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
393NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 25
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Kroppsdia.1.01 "
Body Materialacetal
FARGEHvit
TilkoblingstypeBarbed
Koblingsstørrelse1 / 4 "
Lengde1.95 "
Maks. Press120 psi
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Rør Innvendig Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / Avstengning (Rett gjennom)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.TilkoblingstypeLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC10004 Inline Coupler Acetal Rett gjennom | AC4ATF 2YCZ1 PLC100040.89 "MNPT1.17 "1 / 4 "--223NOK
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC10006 Inline Coupler Acetal Rett gjennom | AC4ATG 2YCZ2 PLC100061.01 "MNPT1.15 "3 / 8 "--195NOK
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC12004 Panelmontert kobling acetal rett gjennom | AC4ATH 2YCZ3 PLC120041.01 "PTF1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "414NOK
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC12006 Panelfestekobling Acetal rett gjennom | AC4ATJ 2YCZ4 PLC120061.01 "PTF1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "486NOK
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC13006 Inline Coupler Acetal Rett gjennom | AC4ATK 2YCZ5 PLC130060.93 "PTF1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "325NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLC16005 Panelmontert kobling Acetal Barbed 5/16 | AC4ATM 2YCZ7 PLC160051.01 "Barbed1.95 "-5 / 16 "-408NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLC16006 Panelmontert kobling Acetal Barbed 3/8 | AC4ATN 2YCZ8 PLC160061.01 "Barbed1.95 "-3 / 8 "-387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC16004 Panelmontert kobling Acetal pigget 1/4
393NOK / enhet