Utkast til Booster Motors

filtre

DAYTON -

Utkast til Booster Motors

Dayton trekkforsterkermotorer brukes til å drive trekkinduktorvifter inne i en gassovn og erstatte skadede trekkforsterkermotorer i gassovnsvarmesystemer. De har en åpen luft-over-kapsling for kjøling av oppvarmede deler av motoren og er integrert med kulelager for lav rotasjonsfriksjon. Disse motorene leverer hastigheter opp til 3200 o/min og er tilgjengelige i 1/30, 1/25, 1/15 og 1/9 hk varianter.

StilModellRotasjonForsterker med full belastningHPRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningHzPris (eks. mva)
A1D093CCW1.3/0.651/301801-30001 / 4 "3.75 "115/230601 938NOK
B1D094CCW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/230601 998NOK
A3M895CW1.71/253001-36005 / 16 "1 5 / 16 "115601 810NOK
B1D091CW1.1/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "208-230602 083NOK
B1D092CW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/230601 949NOK
C1D089CW / CCW0.61/91801-30001 / 4 "3.75 "23050/603 105NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?