DAYTON Utkast til Booster Motors


filtre
kulelager: Ball , Kroppsdia.: 3.3 " , Plikt: Kontinuerlig luft over , Innhegning: Open Air-Over , Ramme: Non-standard , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motor termisk beskyttelse: Auto , NEMA/IEC-ramme: ikke-standard , Fase: 1 , Tjenestefaktor: 1.0 , Termisk beskyttelse: Auto
StilModellRotasjonForsterker med full belastningHPRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningHzPris (eks. mva)
A
1D093
CCW1.3/0.651/301801-30001 / 4 "3.75 "115/230601 923 NOK
B
1D094
CCW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/230601 982 NOK
A
3M895
CW1.71/253001-36005 / 16 "1 5 / 16 "115602 007 NOK
B
1D092
CW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/230602 090 NOK
B
1D091
CW1.1/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "208-230602 149 NOK
C
1D089
CW / CCW0.61/91801-30001 / 4 "3.75 "23050/603 081 NOK

Utkast til Booster Motors

Dayton trekkforsterkermotorer brukes til å drive trekkinduktorvifter inne i en gassovn og erstatte skadede trekkforsterkermotorer i gassovnsvarmesystemer. De har en åpen luft-over-kapsling for kjøling av oppvarmede deler av motoren og er integrert med kulelager for lav rotasjonsfriksjon. Disse motorene leverer hastigheter opp til 3200 o/min og er tilgjengelige i 1/30, 1/25, 1/15 og 1/9 hk varianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?