Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1D089 Draft Booster Motor Psc Oao 1 / 9hk 3000rpm 230v | AA9GEL

DAYTON 1D089 Draft Booster Motor Psc Oao 1/9hk 3000rpm 230v

På lager
Vare: AA9GEL Modell: 1D089

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtkast til boostermotor
LagreneBall
Kroppsdia.3.3 "
DutyKontinuerlig luft over
KabinettOpen Air-Over
FrameNon-standard
Forsterker med full belastning0.6
HP1/9
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeJuli
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringBrakett / Stud
MonteringsmønsterC
RPM på typeskilt3000
NEMA / IEC-rammeikke-standard
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1801-3000
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 4 "
Aksel lengde3.75 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.97
Skipets høyde (cm)32.51
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kontaktpause (800 o / min)
    • Kontaktmerke (1800 rpm)

Produktvarianter

ProduktModellRotasjonForsterker med full belastningHPRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningHzPris
DAYTON 1D091 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 15hk 3000rpm | AA9GEM 1D091CW1.1/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "208-230602 083 NOK
DAYTON 1D092 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 15hk 3000rpm | AA9GEN 1D092CW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/230601 949 NOK
DAYTON 1D093 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 30hk 3000rpm | AA9GEP 1D093CCW1.3/0.651/301801-30001 / 4 "3.75 "115/230601 938 NOK
DAYTON 1D094 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 15hk 3000rpm | AA9GEQ 1D094CCW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/230601 998 NOK
DAYTON 3M895 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1/25hk 3200rpm | AD2AYQ 3M895CW1.71/253001-36005 / 16 "1 5 / 16 "115601 810 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1D089 Draft Booster Motor Psc Oao 1/9hk 3000rpm 230v
3 105 NOK / enhet