AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Pusteluftmanifolder


Air Systems Internasjonale pusteluftmanifolder er ideelle for å regulere en pålitelig tilførsel av ren og pustende luft til flere individer eller enheter, slik som åndedrettsvern og tilført luftsystemer, og sikrer arbeidernes sikkerhet og uavbrutt funksjonalitet. De brukes i farlige materialer...l håndtering og brannslukking. Les meg

filtre
Alarm Type: Lavtrykksalarmfløyte , Personer tjent: 4 , Type: Utløpsmanifoldmontering , Ventiltype: Sikkerhetsavlastningsventil
StilModellMaks. PressPris (eks. mva)
A
HP-CW1-346
3000 psi9 287 NOK
A
HP-CW1-347
5000 psi10 624 NOK
A
HP-CW1-702
6000 psi21 315 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Systemet begynner med å trekke omgivelsesluft fra omgivelsene inn i en inntaksport eller innløp. Denne luften kan inneholde urenheter, fuktighet eller andre forurensninger.
  • Før luften kommer inn i manifolden, passerer den gjennom ett eller flere filtreringstrinn. Disse filtrene er designet for å fjerne partikler, fuktighet og potensielt skadelige forurensninger, og sikrer at luften er ren og trygg å puste inn.
  • Inne i manifolden opprettholder en trykkreguleringsmekanisme, ofte bestående av en membran og justerbare innstillinger, et konsistent og sikkert lufttrykknivå. Dette trykket er vanligvis innstilt i henhold til industristandarder for pustende luft.
  • Den regulerte luften deles deretter inn i flere uttak eller porter i manifolden. Hvert uttak er koblet til en slange eller rørledning som fører til det individuelle pusteapparatet som bæres av arbeidere, for eksempel åndedrettsvern, masker eller tilførte lufthetter.

Egenskaper

  • Disse pusteluftregulatormanifoldene har en alarmfløyte for et hørbart varsel når lufttrykket faller under et trygt nivå.
  • De kommer med en manifold med 4 uttak for å koble til flere pusteluftenheter samtidig for å distribuere luft til flere brukere eller utstyr.
  • Disse pusteluftregulatormanifoldene inkluderer fire beslag, slik at brukerne enkelt kan tilpasse og koble til pusteluftutstyret.
  • De inkluderer en CGA-346-tilkobling, som gir et pålitelig og standardisert grensesnitt for tilkobling av manifolden til høytrykksluftkilder, noe som sikrer en sikker og lekkasjefri tilkobling.
  • Air Systems International HP-CW1-702 pusteluftregulatormanifold gir et maksimalt lufttrykk på 6000 psi.

Ofte Stilte Spørsmål

Tåler disse pusteluftmanifoldsystemene overtrykk?

De kommer med en sikkerhetsventil for å forhindre overtrykk og opprettholde sikkerheten. Denne ventilen frigjør overskuddstrykk for å beskytte manifolden og tilkoblet utstyr, og sikrer sikker og pålitelig drift i ulike pusteluftapplikasjoner.

Hvordan kontrollerer du lufttrykket?

  • Start luftkompressoren.
  • Bekreft verktøykompatibilitet med PSI-krav.
  • Fest verktøyet til luftslangen.
  • Finjuster trykkinnstillingene med regulatoren.
  • Slipp regulatorlåsen.
  • Endre trykket etter behov.

Hva er hovedkomponentene i pusteluftmanifoldsystemer?

Det er typisk tre grunnleggende operasjonelle komponenter: en lastemekanisme, et føleelement og et kontrollelement. Disse komponentene samarbeider for å oppnå trykkreduksjon.

Hvordan tester du en lufttrykksregulator?

Den enkleste metoden for å verifisere riktig funksjon av en trykkregulator er ved å installere trykkmålere på begge sider av regulatoren. Du kan vurdere innløpstrykket ved å bruke en måler plassert over regulatoren og utløpstrykket ved å bruke en måler plassert under regulatoren.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?