Sylindere for gjenvinning av kjølemiddel

filtre

APPROVED VENDOR -

Sylinder for gjenvinning av kjølemiddel

StilModellKapasitetHøydeBruk medVolumVekt tomBreddePris (eks. mva)
A4LZH211.84 / 26.1 kg / Lb.17 15 / 16 "Væskenivåsensor (4LZH4) eller skala722.5 Cu In17.2 lb.9 1 / 16 "2 370NOK
B4LZH321.64 / 47.7 kg / Lb.19.437 "Væskenivåsensor eller skala1320.6 Cu In28.0 lb.12.25 "3 823NOK
ROBINAIR -

Sylindere for gjenvinning av kjølemiddel

StilModellSakPris (eks. mva)
A17506Sylinder for gjenvinning av kjølemiddel5 099NOK
B17572Tank4 118NOK

Sylindere for gjenvinning av kjølemiddel

Sylinderbeholdere for kjølemiddelgjenvinning hjelper til med å gjenvinne, gjenvinne og resirkulere fluorkarboner i kjøleenheter. De har en ventil med to porter for bruk med damp- og væskenivåvekter / sensorer (selges separat) for å forhindre overfylling. De har pulverlakkert finish for langvarig ytelse. Disse ARI- og DOT -spesifikke tankene gir en servicevurdering på 400 psi og er tilgjengelige i tankstørrelser på 30 og 50 lb på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?