Kilde Enhver del Be om nå

Multiple Purchase Options Be om pristilbud

NET30 vilkår Søk om handelskonto

Lufte

filtre
ZURN -

Lufter 15 / 16-27 tommer

StilModellStrømningshastighetPris
AP6900-20F0.5 gpm270 NOK
BP6900-20A2 gpm229 NOK
NEOPERL -

Kranbeluftere

StilModellTrådstørrelsePris
A551120513 / 16-27 Mann70 NOK
B551110515/16-27" to 55/64-27"70 NOK
NEOPERL -

Luftemaskin Dual 15 / 16-27 x 55 / 64-27 Tommer

StilModellStrømningshastighettypenPris
A55090050.35 gpmdual89 NOK
B55097051.75 gpmDual, Vandal Resistant122 NOK
C55095051.75 gpmdual85 NOK
NEOPERL -

Luftemaskin Liten hunn

StilModellStrømningshastighetTrådstørrelsetypenPris
A55019051.5 gpm13 / 16-24Liten hunn m/Adapter111 NOK
B55017051.5 gpm3 / 4-27Liten kvinne81 NOK
C55018052.2 gpm3 / 4-27Liten kvinne81 NOK
A55021052.2 gpm13 / 16-24Liten hunn m/Adapter111 NOK
MOEN -

Vandal Resistant Rosetta sprayluftere, kromfinish

Moen vandal resistant rosetta sprayluftere er gjenget på kraner for strømningskontrollapplikasjoner. De letter blanding av luft inn i vannstrømmen for å minimere vannforbruket samtidig som trykket opprettholdes. These sprayluftere er integrert med en mesh screen inne i en armatur festet til enden av kranens tuter og leverer strømningshastigheter på opptil 1.5 gpm.

StilModellStrømningshastighetPris
A526020.5 gpm284 NOK
B526101.5 gpm288 NOK
NEOPERL -

Luftemann

Moen vandal resistant rosetta sprayluftere er gjenget på kraner for strømningskontrollapplikasjoner. De letter blanding av luft inn i vannstrømmen for å minimere vannforbruket samtidig som trykket opprettholdes. These sprayluftere er integrert med en mesh screen inne i en armatur festet til enden av kranens tuter og leverer strømningshastigheter på opptil 1.5 gpm.

StilModellStrømningshastighetSakTrådstørrelsetypenPris
A55100050.5 gpmKranlufter13/16 "-27mann90 NOK
B55000050.5 gpmaerator15 / 16-27Vanlig hann88 NOK
C55023050.5 gpmaerator15 / 16-27Vanlig hann, Vandal Resistant122 NOK
D55104050.5 gpmKranlufter13/16 "-27Mann, Vandal Resistant128 NOK
E55088050.35 gpmKranlufter15/16 "-27mann88 NOK
F55102050.35 gpmKranlufter13/16 "-27Mann, Vandal Resistant128 NOK
G55091050.35 gpmKranlufter15/16 "-27Mann, Vandal Resistant122 NOK
H55098050.35 gpmKranlufter13/16 "-27mann90 NOK
I55001051.0 gpmaerator15 / 16-27Vanlig hann84 NOK
J55002051.5 gpmaerator15 / 16-27Vanlig hann79 NOK
K55003051.5 gpmaerator15 / 16-27Vanlig hann106 NOK
L55024051.5 gpmaerator15 / 16-27Vanlig hann, Vandal Resistant112 NOK
M55093051.75 gpmKranlufter15/16 "-27mann79 NOK
N55096051.75 gpmKranlufter15/16 "-27Mann, Vandal Resistant112 NOK
O55004052.2 gpmaerator15 / 16-27Vanlig hann79 NOK
P55025052.2 gpmaerator15 / 16-27Vanlig hann, Vandal Resistant112 NOK
NEOPERL -

Lufteanordning med vaskemaskin

Moen vandal resistant rosetta sprayluftere er gjenget på kraner for strømningskontrollapplikasjoner. De letter blanding av luft inn i vannstrømmen for å minimere vannforbruket samtidig som trykket opprettholdes. These sprayluftere er integrert med en mesh screen inne i en armatur festet til enden av kranens tuter og leverer strømningshastigheter på opptil 1.5 gpm.

StilModellStrømningshastighetPris
A55045050.5 gpm80 NOK
B55046051.0 gpm76 NOK
C55047051.5 gpm71 NOK
D55048051.5 gpm98 NOK
E55049052.2 gpm71 NOK
NEOPERL -

Luftekvinne

Moen vandal resistant rosetta sprayluftere er gjenget på kraner for strømningskontrollapplikasjoner. De letter blanding av luft inn i vannstrømmen for å minimere vannforbruket samtidig som trykket opprettholdes. These sprayluftere er integrert med en mesh screen inne i en armatur festet til enden av kranens tuter og leverer strømningshastigheter på opptil 1.5 gpm.

StilModellStrømningshastighetSakTrådstørrelsetypenPris
A55105050.5 gpmKranlufter3/4 "-27Kvinne, Vandal Resistant128 NOK
B55005050.5 gpmaerator55 / 64-27Vanlig kvinne88 NOK
C55101050.5 gpmKranlufter3/4 "-27Hunn90 NOK
D55089050.35 gpmKranlufter55/64 "-27Hunn88 NOK
E55099050.35 gpmKranlufter3/4 "-27Hunn90 NOK
F55103050.35 gpmKranlufter3/4 "-27Kvinne, Vandal Resistant128 NOK
G55006051.0 gpmaerator55 / 64-27Vanlig kvinne84 NOK
H55007051.5 gpmaerator55 / 64-27Vanlig kvinne79 NOK
I55008051.5 gpmaerator55 / 64-27Vanlig kvinne106 NOK
J55094051.75 gpmKranlufter55/64 "-27Hunn79 NOK
K55009052.2 gpmaerator55 / 64-27Vanlig kvinne79 NOK
RUBBERMAID -

Luftkran 1.5 Gpm

Moen vandal resistant rosetta sprayluftere er gjenget på kraner for strømningskontrollapplikasjoner. De letter blanding av luft inn i vannstrømmen for å minimere vannforbruket samtidig som trykket opprettholdes. These sprayluftere er integrert med en mesh screen inne i en armatur festet til enden av kranens tuter og leverer strømningshastigheter på opptil 1.5 gpm.

StilModellPris
A401213273 NOK
B401214273 NOK
MOEN -

Rosetta sprayluftere, hunn, 55/64-27 tommers gjengestørrelse

Moen rosetta sprayluftere tres på kraner for strømningskontrollapplikasjoner. De brukes som erstatning for luftere som blokkerer vannstrømmen, noe som får vannstrømmen til å sprute eller dryppe fra tuter. These luftere sørger for blanding av luft inn i vannstrømmen for å minimere vannforbruket og samtidig opprettholde optimalt trykk. Varianter er tilgjengelige i strømningshastigheter på 0.5 og 1.5 gpm.

StilModellStrømningshastighetPris
A526010.5 gpm272 NOK
B526091.5 gpm272 NOK
NEOPERL -

Lufter 55 / 64-27 tommer

Neoperl luftere har en dobbel gjenge og er ideal for å kontrollere retteness av bekken og opprettholde en constant vannstrøm uten å bli påvirket av trykkendringer. De er installert i enden av vannet taps eller settes inn i tuten for å hjelpe til med å lufte bekken og eliminate sidesprayer. These-luftere kan håndtere vannstrøm mellom 0.35 og 2.2 gpm og er tilgjengelige i 15/16 tommers og 55/64-27 tommers gjengevarianter.

StilModellStrømningshastighetSakTrådstørrelsetypenPris
A55057060.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd, Vandal Resistant, m/Adapter2 692 NOK
B55052030.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd161 NOK
B55010050.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd89 NOK
C55026050.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd, Vandal Resistant, m/Adapter131 NOK
D55090040.35 gpmKranlufter15/16"-27 x 55/64"-27dual1 261 NOK
D55090030.35 gpmKranlufter15/16"-27 x 55/64"-27dual161 NOK
E55011051.0 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd85 NOK
F55053031.0 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd135 NOK
G55058041.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd790 NOK
H55013051.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd107 NOK
F55054031.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd104 NOK
I55012051.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd80 NOK
C55027051.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd, Vandal Resistant, m/Adapter122 NOK
F55055031.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd267 NOK
G55059042.2 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd790 NOK
J55014052.2 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd80 NOK
C55028052.2 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd, Vandal Resistant, m/Adapter122 NOK
F55056032.2 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd104 NOK
KISSLER & CO -

aerator

Neoperl luftere har en dobbel gjenge og er ideal for å kontrollere retteness av bekken og opprettholde en constant vannstrøm uten å bli påvirket av trykkendringer. De er installert i enden av vannet taps eller settes inn i tuten for å hjelpe til med å lufte bekken og eliminate sidesprayer. These-luftere kan håndtere vannstrøm mellom 0.35 og 2.2 gpm og er tilgjengelige i 15/16 tommers og 55/64-27 tommers gjengevarianter.

StilModellStrømningshastighetGrønn Certifiasjon eller annen anerkjennelseTrådstørrelsetypenPris
AAB83-10001.5 gpmWaterSense godkjent15/16"-27 x 55/64"-27Watersaver Dual Tråd81 NOK
BAB83-X0202.2 gpmValidering av UL-miljøkrav15/16 "-27Vanlig hanntråd81 NOK
GRAINGER -

Belufter Mann 15/16 Tommer Krom

Neoperl luftere har en dobbel gjenge og er ideal for å kontrollere retteness av bekken og opprettholde en constant vannstrøm uten å bli påvirket av trykkendringer. De er installert i enden av vannet taps eller settes inn i tuten for å hjelpe til med å lufte bekken og eliminate sidesprayer. These-luftere kan håndtere vannstrøm mellom 0.35 og 2.2 gpm og er tilgjengelige i 15/16 tommers og 55/64-27 tommers gjengevarianter.

StilModellStrømningshastighetPris
A30PV520.5 gpm332 NOK
A30PV512.2 gpm332 NOK
NEOPERL -

Luftesett 0.35 Gpm Spray

Neoperl luftere har en dobbel gjenge og er ideal for å kontrollere retteness av bekken og opprettholde en constant vannstrøm uten å bli påvirket av trykkendringer. De er installert i enden av vannet taps eller settes inn i tuten for å hjelpe til med å lufte bekken og eliminate sidesprayer. These-luftere kan håndtere vannstrøm mellom 0.35 og 2.2 gpm og er tilgjengelige i 15/16 tommers og 55/64-27 tommers gjengevarianter.

StilModellFinishtypenPris
A5510605Brun / hvit kuppelStandard innsats m / skive80 NOK
B5510705Brun / Whitet DomeLiten innsats m / skive81 NOK
ZURN -

Belufter, Chrome

Neoperl luftere har en dobbel gjenge og er ideal for å kontrollere retteness av bekken og opprettholde en constant vannstrøm uten å bli påvirket av trykkendringer. De er installert i enden av vannet taps eller settes inn i tuten for å hjelpe til med å lufte bekken og eliminate sidesprayer. These-luftere kan håndtere vannstrøm mellom 0.35 og 2.2 gpm og er tilgjengelige i 15/16 tommers og 55/64-27 tommers gjengevarianter.

StilModellStrømningshastighetTrådstørrelsePris
AG626200.5 gpm3/4 "-27169 NOK
B7440-94FC / WK0.5 gpm55/64 "-27345 NOK
CG635070.5 gpm13/16 "-27324 NOK
DG680150.35 gpm3 / 4-27 "391 NOK
EG680140.35 gpm13/16 "-27391 NOK
FG635611 gpm13/16 "-27266 NOK
GG666981 gpm3/4 "-27395 NOK
CG666971 gpm13/16 "-27384 NOK
HG678151 gpm13/16 "-27500 NOK
EG666961 gpm3 / 4-27 "275 NOK
GG678171 gpm3/4 "-27447 NOK
HG666951.5 gpm3/4 "-27335 NOK
IG666991.5 gpm3/4 "-27365 NOK
JG667011.5 gpm13/16 "-27462 NOK
CG667001.5 gpm13/16 "-27388 NOK
NEOPERL -

Kjøkkensving 15 / 16-27 x 55 / 64-27

Neoperl luftere har en dobbel gjenge og er ideal for å kontrollere retteness av bekken og opprettholde en constant vannstrøm uten å bli påvirket av trykkendringer. De er installert i enden av vannet taps eller settes inn i tuten for å hjelpe til med å lufte bekken og eliminate sidesprayer. These-luftere kan håndtere vannstrøm mellom 0.35 og 2.2 gpm og er tilgjengelige i 15/16 tommers og 55/64-27 tommers gjengevarianter.

StilModellStrømningshastighetPris
A55108051.5 gpm108 NOK
B55109052.2 gpm108 NOK
T&S -

Lufter, 1.0 GPM, 3/8 tommer NPSM hanntråder

ModellSakPris
B-0199-02-F10AV3MTQ197 NOK
Se detaljer
T&S -

Hurtigkoblingslufter, 2.2 GPM

ModellSakPris
B-1426AV3QJE1 116 NOK
Se detaljer
T&S -

Lufter, Vandal-Resistant, 15/16-27UN hanntråder, VR-nøkkel, 0.5 GPM

ModellSakPris
B-0199-09-F05AV3MVU246 NOK
Se detaljer
T&S -

VR-lufter, 13/16-27UN hanntråder, VR-nøkkel, 1.2 GPM

ModellSakPris
B-0199-08-F12AV3MVK246 NOK
Se detaljer
T&S -

Lufter, Vandal Resistant, 2.2 GPM, 3/8 tommer NPSM hanntråder

ModellSakPris
B-0199-07AV3MVA197 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?