Lufte

filtre

KISSLER & CO -

Lufte

StilModellStrømningshastighetGrønn sertifisering eller annen anerkjennelseTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
AAB83-10001.5 gpmWaterSense godkjent15/16"-27 x 55/64"-27Watersaver Dual Tråd28NOK
BAB83-X0202.2 gpmValidering av UL-miljøkrav15/16 "-27Vanlig hanntråd29NOK
CAB83-X0102.2 gpmValidering av UL-miljøkrav15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dobbel tråd28NOK
NEOPERL -

Lufter 55 / 64-27 tommer

Neoperl-luftere har en dobbel tråd og er ideelle for å kontrollere strømmen i strømmen og opprettholde en konstant strøm av vann uten å bli påvirket av trykkendringer. De er installert på enden av vannkranene eller satt inn i tuten for å lufte strømmen og eliminere sidespray. Disse luftere kan håndtere vannføring mellom 0.35 og 2.2 gpm og er tilgjengelige i trådvarianter på 15/16 tommer og 55 / 64-27 tommer.

StilModellStrømningshastighetSakTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A55052030.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd168NOK
B55057060.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter3 015NOK
C55026050.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter75NOK
A55010050.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd29NOK
D55090040.35 gpmKranlufter15/16"-27 x 55/64"-27dual1 326NOK
D55090030.35 gpmKranlufter15/16"-27 x 55/64"-27dual164NOK
E55011051.0 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd25NOK
F55053031.0 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd149NOK
C55027051.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter67NOK
G55013051.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd46NOK
H55012051.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd20NOK
I55058041.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd897NOK
F55055031.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd273NOK
F55054031.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd118NOK
J55014052.2 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd20NOK
I55059042.2 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd897NOK
C55028052.2 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter67NOK
F55056032.2 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd118NOK
ZURN -

Kranbeluftere

StilModellStrømningshastighetPris (eks. mva)
AG63505-117NOK
RFQ
BP6900-20ES-107NOK
RFQ
CP6900-20J-GN1.5 gpm191NOK
DG635042.2 gpm257NOK
BRADLEY -

Lufteaggregater

StilModellPris (eks. mva)
AS05-172959NOK
BS05-157927NOK
ATLANTIC BLOWERS -

Diffuserte luftere

StilModellSakPris (eks. mva)
AAB-70008Diffuser596NOK
BAB-70002Diffuser182NOK
BAB-70001Diffuser192NOK
CAB-70003Diffuser155NOK
DAB-70016Diffuser167NOK
EAB-70006Diffuser683NOK
FAB-70007Diffuser809NOK
GAB-70011Diffuser832NOK
HAB-70012Diffuser918NOK
IAB-70009Diffuser691NOK
JAB-70010Diffuser698NOK
KAB-70004Diffuser171NOK
LAB-70017Diffuser170NOK
MAB-70015Monter61NOK
KASCO -

Diffuserte luftere

StilModellPris (eks. mva)
ARA1-PM26 657NOK
BRAH2-PM39 093NOK
BRA2-PM35 715NOK
CRA3-PM50 080NOK
DRA489 149NOK
DRAH489 149NOK
ERAH599 067NOK
FRA6106 728NOK
FRAH6106 728NOK
ARAH1-PM29 178NOK
CRAH3-PM45 755NOK
ERA599 067NOK
KASCO -

Overflateluftere

StilModellPris (eks. mva)
A4400AF10027 542NOK
A4400AF05022 209NOK
B2400AF10018 322NOK
B2400AF05015 346NOK
C8400AF10054 815NOK
D3400AF10019 225NOK
D3400AF05016 878NOK
D3400HAF10019 348NOK
D3400HAF05017 653NOK
E5.1AF10076 858NOK
KASCO -

Fonteneluftere

StilModellPris (eks. mva)
A4400VFX20049 375NOK
B2400VFX10024 518NOK
B2400VFX15033 236NOK
B2400VFX05022 593NOK
C8400VFX10085 047NOK
A3400VFX10025 485NOK
D5.1VFX200123 337NOK
C8400VFX20084 870NOK
E3400VFX15032 419NOK
E3400VFX05023 404NOK
A4400VFX10035 038NOK
A4400VFX15047 085NOK
F4400HVFX10045 061NOK
F4400HVFX15059 758NOK
C8400VFX15087 764NOK
E3400HVFX10042 665NOK
CHICAGO FAUCETS -

Lufteuttak

StilModelltypenPris (eks. mva)
AE35JKABCPHunn381NOK
BE35VPJKABCPVandalbestandige, kvinnelige tråder501NOK
MOEN -

Lufte

StilModellStrømningshastighetTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A3924-55/64 "-27Hunn244NOK
B3919-15/16 "-27mann221NOK
C163500.515/16 "-27Vandalbestandige, hanntråder270NOK
D526000.5 gpm15/16 "-27mann252NOK
E526030.5 gpm55/64 "-27Vandalbestandige, kvinnelige tråder277NOK
F1010101.5 gpm-mann228NOK
G526111.5 gpm55/64 "-27Vandalbestandige, kvinnelige tråder272NOK
SPEAKMAN -

Lufte

StilModellFinishPris (eks. mva)
ARPG05-0724-1 164NOK
ARPG05-2500-1 571NOK
ARPG05-0892-BNBørstet nikkel92NOK
ARPG05-0896-BNBørstet nikkel211NOK
ARPG05-0895-BNBørstet nikkel148NOK
AG05-0872-PCPolert Chrome148NOK
ARPG05-0838-PCPolert Chrome417NOK
ARPG05-0892-PCPolert Chrome99NOK
ARPG05-0895-PCPolert Chrome119NOK
ARPG05-0908Polert Chrome1 061NOK
CHICAGO FAUCETS -

Lufte

StilModellStrømningshastighetTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
AE12VPJKABCP2.213/16 "-27Vandalbestandige, hanntråder460NOK
BE3VPJKABCP2.213/16 "-24Vandalbestandige, kvinnelige tråder423NOK
CE3JKABCP2.2 gpm13/16 "-24Hunn355NOK
SLOAN -

Lpm Laminar Flow Spray Hoder

StilModelltypenPris (eks. mva)
AETF-1027-Akraner521NOK
BETF-1029-ALaminær vandalsikker, hanntråder479NOK
KISSLER & CO -

Huntrådsluftere

StilModellTrådstørrelsePris (eks. mva)
A83-601555/64 "-27161NOK
AAB83-601555/64 "x 27143NOK
StilModellStrømningshastighetPris (eks. mva)
A55039051.5 gpm44NOK
A55040052.2 gpm44NOK
ZURN -

Belufter, Chrome

StilModellStrømningshastighetTrådstørrelsePris (eks. mva)
A7440-94FC / WK0.5 gpm55/64 "-27490NOK
BG635070.5 gpm13/16 "-27368NOK
CG626200.5 gpm3/4 "-27331NOK
DG680140.35 gpm13/16 "-27369NOK
EG680150.35 gpm3 / 4-27 "366NOK
FG635611 gpm13/16 "-27326NOK
GG678151 gpm13/16 "-27571NOK
DG666961 gpm3 / 4-27 "315NOK
BG666971 gpm13/16 "-27401NOK
HG666981 gpm3/4 "-27469NOK
HG678171 gpm3/4 "-27627NOK
BG667001.5 gpm13/16 "-27490NOK
IG666991.5 gpm3/4 "-27436NOK
JG667011.5 gpm13/16 "-27474NOK
GG666951.5 gpm3/4 "-27472NOK
NEOPERL -

Lufte

StilModellStrømningshastighetTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A55010040.5 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dobbel tråd1 327NOK
B55053041.0 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dobbel tråd1 193NOK
C55060061.0 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter3 174NOK
D55027061.5 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter2 657NOK
E55013041.5 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dobbel tråd2 284NOK
F55015051.5 gpm13 / 16-27Liten hann22NOK
G55050051.5 gpm-Liten innsats m / skive11NOK
H55028062.2 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter2 657NOK
I55016052.2 gpm13 / 16-27Liten hann22NOK
J55051052.2 gpm-Liten innsats m / skive11NOK
NEOPERL -

Kjøkkensving 15 / 16-27 x 55 / 64-27

StilModellStrømningshastighetPris (eks. mva)
A55108051.5 gpm54NOK
B55109052.2 gpm54NOK
NEOPERL -

Luftemaskin Liten hunn

StilModellStrømningshastighetTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A55017051.5 gpm3 / 4-27Liten kvinne22NOK
B55019051.5 gpm13 / 16-24Liten hunn m / adapter56NOK
B55021052.2 gpm13 / 16-24Liten hunn m / adapter56NOK
C55018052.2 gpm3 / 4-27Liten kvinne22NOK
NEOPERL -

Luftemaskin Dual 15 / 16-27 x 55 / 64-27 Tommer

StilModellStrømningshastighettypenPris (eks. mva)
A55090050.35 gpmdual28NOK
B55097051.75 gpmDobbel, vandalbestandig66NOK
C55095051.75 gpmdual20NOK
NEOPERL -

Kranbeluftere

StilModellFinishSakTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A5509206ChromeKranlufter15/16"-27 x 55/64"-27dual3 015NOK
B5509205ChromeKranlufter15/16"-27 x 55/64"-27Dobbel, vandalbestandig75NOK
C5511205SkifergråKranadapter13 / 16-27 Mannmann8NOK
D5511105SkifergråKranadapter15/16-27" to 55/64-27"mann8NOK
12...56

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?