Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOEN 52603 Aerator Vandal-resistent Hunn 0.5 Gpm | AD8WYD 4NEG1

MOEN 52603 Aerator Vandal-resistant hunn 0.5 Gpm

På lager
Vare: AD8WYD Modell: 52603Kryssreferanse: 4NEG1
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakaerator
FinishChrome
Strømningshastighet0.5 gpm
Trådstørrelse55/64 "-27
typenVandalbestandige, kvinnelige tråder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetTrådstørrelsetypenPris
MOEN 16350 Vandalsikkert Aeratortoalett | AB3FZB 1RYJ1 163500.515/16 "-27Vandalbestandige, hanntråder253NOK
MOEN 52600 Aerator Chrome Hanne 15/16-27 0.5 Gpm | AD8WYA 4NEF7 526000.5 gpm15/16 "-27mann253NOK
MOEN 52611 Belufter Vandalresistent hunn 1.5 Gpm | AD8WYG 4NEG4 526111.5 gpm55/64 "-27Vandalbestandige, kvinnelige tråder273NOK
MOEN 101010 Aerator Chrome Hanne 1.5 Gpm Inkludert innsats | AD8WYQ 4NEH3 1010101.5 gpm-mann229NOK
MOEN 3919 Aerator Hanne 2.2 Gpm | AF2NLC 6WA64 3919-15/16 "-27mann219NOK
MOEN 3924 Belufter Kvinne 2.2 Gpm | AF2NLE 6WA66 3924-55/64 "-27Hunn244NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOEN 52603 Aerator Vandal-resistant hunn 0.5 Gpm
275NOK / enhet