IMPERIAL Milbar holderetang


filtre
Håndtakfarge: Blå , Håndtaksdesign: Putehåndtak , Materiale: Karbonstål , Antall stykker: 1 , Tips Type: Fikset
StilModellFor Bore Dia.For aksel Dia.Total lengdeVårreturStilPris (eks. mva)
A
290R
-1/8 "til 1"6.25 "JaEkstern625NOK
B
2R
-1/4 "til 1"6.25 "JaEkstern491NOK
C
34R
1-5 / 8 "til 2"7/16 "til 2"7.25 "NeiConvertible408NOK
D
3R
1-5 / 8 "til 2"-6.5 "JaIntern548NOK
E
3490R
1-5 / 8 "til 2"7/16 "til 2"7.25 "NeiConvertible408NOK
F
1R
3/8" to 1-3/8"-5.5 "JaIntern479NOK
G
32R
5/8" to 1-3/8"5/16 "til 1"6"NeiConvertible432NOK
H
56R
13/16 "til 3"1-1/2" to 3-1/2"9.25 "NeiConvertible475NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?