Silikonrør

filtre

E JAMES & CO -

Silikonrør, 100 fot

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A1528-100013781"1.378 "0.189 "66 081NOK
A1528-5008781 / 2 "0.878 "0.189 "30 267NOK
A1528-2504411 / 4 "0.441 "0.096 "9 062NOK
A1528-2505041 / 4 "0.504 "0.127 "11 950NOK
A1528-1253131 / 8 "0.313 "0.094 "6 328NOK
A1528-1252501 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "4 189NOK
A1528-0311571 / 32 "0.157 "1 / 16 "3 611NOK
A1528-75011263 / 4 "1.126 "3 / 16 "37 012NOK
A1528-1873783 / 16 "0.378 "0.095 "7 839NOK
A1528-1873153 / 16 "0.315 "0.064 "5 060NOK
A1528-3124415 / 16 "0.441 "0.065 "7 201NOK
A1528-48474031 / 64 "0.74 "0.128 "18 038NOK

Silikonrør

E. James & Co gir solide og slitesterke silikonslanger med gummikanter for å beskytte de nakne kantene på glass, tre og metall mot påvirkning fra vind, vann og støv. Disse enhetene er ideelle for å frakte væsker og pulver i elektriske hylser og luftkanaler på HVAC-utstyr og er videre utstyrt med runde gummihylser for å minimere slitasjeskader på ledninger plassert gjennom hull i harde materialer. De er i stand til å motstå trykk på opptil 216 psi og tilbys i innvendige og utvendige diametre opp til henholdsvis 1 og 1.375 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?