Holde og låse ringtangen

filtre

GEARWRENCH -

Push Pin Tang

StilModellKjeve LengdeKjevebreddeTotal lengdeTips BreddetypenPris (eks. mva)
A37292"1"24 "3 / 4 "30 graders forskyvning478NOK
B3888D2.5 "1.5 "12 "1 / 4 "80 graders forskyvning473NOK
WRIGHT TOOL -

Holder ringtang

StilModellPris (eks. mva)
A9H1234480NOK
B9H1221S405NOK
C9H65963NOK
KNIPEX -

Holder ringtang

StilModellTotal lengdeFor Bore Dia.For aksel Dia.VårreturStilTips størrelseTips TypetypenPris (eks. mva)
A46 31 A02 SBA5"-1/8 til 3/4 "Ja-0.035 "FiksetEkstern618NOK
B46 21 A11 SBA5"-3/8 til 1 "Ja-0.049 "FiksetEkstern581NOK
B46 21 A01 SBA5"-1/8 til 3/4 "Ja-0.035 "FiksetEkstern627NOK
C46 31 A12 SBA5"-3/8 til 1 "Ja-0.049 "FiksetEkstern612NOK
D46 11 G25.5 "-3/16 til 1/2 "Ja--RettEkstern, for montering av grepringer417NOK
E44 13 J15.5 "12 å 25 mm-NeiIntern-Fikset-582NOK
F44 11 J0 SBA5.5 "5/16 til 1/2 "-Nei-0.035 "FiksetIntern498NOK
D46 11 G35.5 "-9/16 til 11/16 "Ja--RettEkstern, for montering av grepringer431NOK
G49 31 A05.5 "-1/8 til 3/4 "Ja-0.035 "RettEkstern573NOK
H49 11 A15.5 "-3/8 til 1 "Ja-0.05 "RettEkstern553NOK
I48 11 J05.5 "5/16 til 1/2 "-Nei-0.035 "RettIntern485NOK
J46 11 G05.5 "-1/64 til 5/32 "Ja--RettEkstern, for montering av grepringer672NOK
H49 11 A05.5 "-1/8 til 3/4 "Ja-0.035 "RettEkstern544NOK
I48 11 J15.5 "1/2 til 1 "-Nei-0.05 "RettIntern497NOK
J46 11 G15.5 "-5/32 til 9/32 "Ja--RettEkstern, for montering av grepringer388NOK
E44 13 J05.5 "8 å 13 mm-NeiIntern-Fikset-537NOK
K44 23 J115.25 "12 å 25 mm-NeiIntern-Fikset-529NOK
L46 11 A0 SBA5.75 "-1/8 til 3/4 "Ja-0.035 "FiksetEkstern534NOK
M46 11 A1 SBA5.75 "-3/8 til 1 "Ja-0.049 "FiksetEkstern535NOK
F44 11 J1 SBA5.75 "1/2 til 1 "-Nei-0.049 "FiksetIntern499NOK
N46 11 A15.75 "-3/8 "til 1"NeiEkstern-Fikset-473NOK
O49 21 A015.125 "-1/8 til 3/4 "Ja-0.035 "BøydEkstern589NOK
O49 21 A115.125 "-3/8 til 1 "Ja-0.05 "BøydEkstern598NOK
P48 21 J015.125 "5/16 til 1/2 "-Nei-0.035 "BøydIntern527NOK
Q49 41 A015.125 "-1/8 til 3/4 "Ja-0.035 "BøydEkstern711NOK
PROTO -

Holder ringtang

StilModellTotal lengdeFor Bore Dia.For aksel Dia.VårreturTips størrelseTips TypetypenHandlePris (eks. mva)
AJ601--------506NOK
BJ606--------468NOK
CJ602--------480NOK
DJ605--------498NOK
EJ600--------501NOK
FJ607--------558NOK
GJ604--------525NOK
HJ3715 11 / 16 "3/4 til 1 "1/8 til 5/32 "Nei0.038 "FiksetConvertibleRød Plastisol422NOK
HJ3745 11 / 16 "1-1/16 to 1-3/8"3/16 til 1/4 "Nei0.047 "FiksetConvertiblePolstret grep462NOK
IJ3885.25 "1/4 "til 5/16"1/4 "til 5/16"Nei0.023 "FiksetEkstern-299NOK
JJ371L5.75 "3/8 til 1 "1/8 til 25/32 "Ja0.038 "FiksetConvertibleLuftputehåndtak med returfjær421NOK
HJ3705.75 "3/8 til 9/16 "1/2 til 25/32 "Nei0.038 "FiksetConvertibleRød Plastisol435NOK
HJ3735.75 "1 til 1-1 / 64 "13/16 til 1 "Nei0.047 "FiksetConvertiblePolstret grep470NOK
KJ3985.375 "3/8 til 1 "-Nei0.038 "FiksetInternPolstret grep353NOK
LJ3895.375 "3/8 til 1 "-Nei0.038 "FiksetInternPolstret grep298NOK
KJ3905.375 "1/4 til 5/8 "-Nei0.025 "FiksetInternPolstret grep255NOK
HJ3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 til 7/8 "Nei0.047 "FiksetConvertibleRød Plastisol432NOK
HJ3995.875 "3/8 til 9/16 "1/4 til 43/64 "Nei0.038 "FiksetConvertiblePolstret grep394NOK
MJ399L6"3/8 til 9/16 "1/4 til 43/64 "Ja0.038 "FiksetConvertibleLuftputehåndtak med returfjær380NOK
NJ3926.5 "1-1 / 16 til 2 "-Nei0.07 "FiksetInternPolstret grep312NOK
OJ376L6.75 "1-7 / 16 til 2 "7/16 til 2 "Ja0.07 "FiksetConvertibleLuftputehåndtak med returfjær483NOK
IJ3976.125 "-1/4 "til 1"Nei0.038 "FiksetEkstern-358NOK
NJ3916.125 "-1/4 til 21/32 "Nei0.038 "FiksetEksternPolstret grep291NOK
NJ3936.875 "-7/16 til 2 "Nei0.07 "FiksetEksternPolstret grep303NOK
HJ3857.5 "1-1/16 to 1-3/4"15/16 to 1-7/16"Nei0.07 "FiksetConvertiblePolstret grep462NOK
MALCO -

Hog Ringtang

StilModellKapasitetHandleTotal lengdering SizetypenPris (eks. mva)
AHRP59 ga. og 7 ga.Lang, høy løftestang20 "1.437 "Med Magazine6 398NOK
BHRP29 ga. og 7 ga.Fjæraktivert m / sklisikker gummiinnsatser7"3 / 4 "Med Self-Feed Magazine1 440NOK
CHRP49 ga. og 7 ga.Fjæraktivert m / sklisikker gummiinnsatser7.375 "1.187 "Med Self-Feed Magazine1 548NOK
DHRP111 ga.Fjæraktivert m / sklisikker gummiinnsatser7"5/8 ", 3/4"Kompakt727NOK
CHANNELLOCK -

Holder ringtang

StilModellFor Bore Dia.Håndtak DesignSakAntall stykkerTotal lengdeTips størrelseTips TypePris (eks. mva)
A9291-13 / 16 "til 4"PlastbelagtHolder ringtang110 "0.090 til 0.120 "15 grader og 90 grader907NOK
B9261/4 "til 1"ergonomiskHolder ringtang66.25 "-utskiftbar562NOK
C9273/8 "til 2"PlastbelagtHolder ringtang18"0.036 til 0.070 "Rett og 90 grader595NOK
PROTO -

Festetangstangsett

Proto-festetang er designet for å fjerne interne eller eksterne holderinger, og er dermed ideell for bruk i lagring, bygg og bilindustri. Disse tangene har et design som muliggjør rask bytte fra intern til ekstern ringkonfigurasjon og omvendt, og har ingen ekstra skruer å stramme, og reduserer dermed nedetid for vedlikehold. Den fjærbelastede skrallemekanismen til disse tangene minimerer brukernes utmattelse ved å la ringen utvides og komprimeres gjennom gradvise bevegelser og låser i alle foretrukne størrelser. De er videre utstyrt med et tilpasset håndtak som gir en glidefri operasjon og en blåstøpt bæreveske som inkluderer lagringsplass for ekstra ringer.

StilModellTips størrelseFor Bore Dia.For aksel Dia.Tips TypeHandleHåndtak DesignAntall stykkerTotal lengdePris (eks. mva)
AJ360A0.038 og 0.070 "3/8 til 3 "1/4 to 3-11/32"FiksetPolstret grepPutehåndtak65 7/8 "til 7 1/2"2 032NOK
BJ360C0.038 og 0.070 "3/8 til 2 "1/4 til 2 "FiksetLuftputehåndtak med returfjærLuftputehåndtak45 3/4 "til 7 1/4"1 449NOK
CJ3800.038, 0.047 og 0.070 "3/8 til 2 "1/4 til 2 "utskiftbarPolstret grepPutehåndtak186.25 "719NOK
DJ360B0.038, 0.047, 0.070 og 0.090 "3/8 til 3 "1/4 to 3-11/32"FiksetPolstret grepPutehåndtak125 11/16 "til 9 1/4"4 563NOK
EJ3610.108 og 0.120 "2-7 / 16 til 4 "1-1/2 to 3-3/4"utskiftbarPolstret grep med fjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelsePutehåndtak189.5 "2 136NOK
KNIPEX -

Festetangstangsett

Knipex festeringstangsett brukes til å installere eller fjerne innvendige og utvendige festeringer fra rillede aksler, låseringer og låseringer på boringer og rillede aksler. Disse settene inneholder fire holderringstenger med forskjellige kjevediametre og en nylonpose med låseklips. Den DIN 5254 B og DIN 5256 D sertifiserte tangen i dette settet er laget av kromvanadiumstål og har et plastbelagt håndtak med en innebygd fjær (på utvalgte modeller) for å redusere tretthet og overdreven gripekraft. For å redusere ringglidning på boringer eller nøyaktig arbeid på små holderringer, har disse tangen en fast / bøyd / rett / bøyd og rett spiss med en 0 / 90-graders spissvinkel. Disse Knipex-tangene kan brukes på skaft og boringer med diametre opptil 2-3/8 tommer. Raptor Supplies tilbyr disse Knipex festeringstangsett i forskjellige spissstørrelser.

StilModellTips TypeFor Bore Dia.For aksel Dia.typenHandleMaterialeTotal lengdeVårreturPris (eks. mva)
A+00 19 56 XNUMXBøyd og rett3/4 to 2-3/8"3/4 to 2-3/8"Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på eksternSmidd kromvandiumstål7.25 "Ja2 025NOK
B9K 00 19 51 USAFikset1/2 til 1 ", 3/4 til 2-3 / 8"3/8 til 1 ", 3/4 til 2-3 / 8"Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på utvKrom Vanadium elektrisk stål5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Ja1 940NOK
C9K 00 19 54 USAFikset5/16 til 1/2 ", 3/4 til 2-3 / 8"1/8 til 3/8 ", 3/4 til 2-3 / 8"Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på utvChrome Vanadium Steel5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4"Ja1 986NOK
D9K 00 19 52 USAFikset1/2 til 1 "3/8 til 1 "Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på utvKrom Vanadium elektrisk stål5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5"Ja1 755NOK
E9K 00 19 53 USAFikset3/8 til 1/2 ", 3/4 til 2-3 / 8"1/8 til 3/8 ", 3/4 til 2-3 / 8"Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på utvKrom Vanadium elektrisk stål5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Ja1 814NOK
F9K 00 19 01 USASmidd krom Vanadiumstål1/2 til 1 "-InternPlastbelagtSmidd kromvandiumstål5.75 "Nei2 045NOK
G9K 00 19 02 USASmidd krom Vanadiumstål-3/4 to 2-3/8"EksternPlastbelagtSmidd kromvandiumstål4.25 "Nei2 364NOK
H+00 19 57 XNUMXRett1/2 to 2-3/8"3/8 to 2-3/8"Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på eksternSmidd kromvandiumstål5-1/2 And 7-1/4"Ja1 868NOK
MAG-MATE -

Push Pin Tang

StilModellPris (eks. mva)
APLP100435NOK
RFQ
BPLP110504NOK
RFQ
CPLP100S1 206NOK
RFQ
DPLP120504NOK
RFQ
IMPERIAL -

Festetangstangsett

StilModellFor Bore Dia.For aksel Dia.Antall stykkerTotal lengdeVårreturStilTips TypePris (eks. mva)
AIR-090K3/8 "til 2"1/4 "til 2"69.5 "NeiIntern / eksternFikset1 957NOK
BIR-44K3/8 "til 2"1/4 "til 2"26.25 "JaConvertibleutskiftbar720NOK
C42R5/8 "til 2"5/16 "til 2"27.25 "NeiConvertibleutskiftbar654NOK
IMPERIAL -

Holder ringtang

StilModellFor aksel Dia.MaterialeAntall stykkerTotal lengdeStilPris (eks. mva)
AIR-44H-Alloy Steel56.25 "Intern507NOK
BIR-50S1-1 / 2 "til 4"Karbonstål29.5 "Ekstern1 006NOK
CIR44S1/4 "til 2"Karbonstål16.25 "Ekstern507NOK
IMPERIAL -

Milbar holderetang

StilModellFor Bore Dia.For aksel Dia.Total lengdeVårreturStilPris (eks. mva)
A2R-1/4 "til 1"6.25 "JaEkstern491NOK
B290R-1/8 "til 1"6.25 "JaEkstern625NOK
C3R1-5 / 8 "til 2"-6.5 "JaIntern548NOK
D3490R1-5 / 8 "til 2"7/16 "til 2"7.25 "NeiConvertible408NOK
E34R1-5 / 8 "til 2"7/16 "til 2"7.25 "NeiConvertible408NOK
F1R3/8" to 1-3/8"-5.5 "JaIntern479NOK
G32R5/8" to 1-3/8"5/16 "til 1"6"NeiConvertible432NOK
H56R13/16 "til 3"1-1/2" to 3-1/2"9.25 "NeiConvertible475NOK
WESTWARD -

Holder ringtang

StilModellFor Bore Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A33HD631-1/4 a 3-1/4"9"436NOK
B33HD711-1/4 a 3-1/4"9"437NOK
C33HD731-1/4 a 3-1/4"9"432NOK
D33HD661/2 a 1 "6"407NOK
E33HD671/2 til 1 "6"417NOK
F33HD625/16 "a 11/16"6"232NOK
G33HD695/16 "a 11/16"6"213NOK
H33HD725/16 "a 11/16"6"206NOK
I33HD705/16 "til 11/16"6"421NOK
J33HD6411/16 a 1-7/8"8"370NOK
K33HD6511/16 a 1-7/8"8"408NOK
L33HD6811/16 a 1-7/8"8"390NOK
WESTWARD -

Festetangstangsett

StilModellFor Bore Dia.Håndtere fargeTotal lengdeVårreturTips TypePris (eks. mva)
A33HD603/8" to 1-3/4"Rød6.5 "Jautskiftbar634NOK
B33HD615/16" to 3-1/4"Black6 ", 9"NeiFikset3 117NOK
AMPCO METAL -

Ikke-parkerende holdetang

StilModellFor Bore Dia.For aksel Dia.Total lengdeVårreturStilPris (eks. mva)
A8300-1/8 "til 3/8"5.5 "JaEkstern6 534NOK
A8304-3/4" to 2-3/8"7"JaEkstern7 526NOK
A8308-3-5/16" to 6-1/2"12.25 "JaEkstern11 087NOK
A8302-3/8 "til 1"5.5 "JaEkstern6 534NOK
A8306-1-9/16" to 3-15/16"8.75 "JaEkstern8 553NOK
B83241-9/16" to 3-15/16"1-9 / 16 "8.75 "NeiIntern7 497NOK
B83263-5/16" to 6-1/2"0 "til 6"11.5 "NeiIntern10 022NOK
B83223/4" to 2-3/8"3/4" to 2-3/8"7"NeiIntern6 644NOK
B83205/16 "til 1"5 / 16 "5.5 "NeiIntern5 359NOK
PROTO -

9 tommers låsering hestesko skive tang, m/ isolerte grep

ModellSakPris (eks. mva)
J250GAD2KTU500NOK
IMPERIAL -

Utskiftbart tippesett 15 grader. 8 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
IR-5004TKAH9KKG885NOK
WESTWARD -

Snap Ring Tang Set

ModellSakPris (eks. mva)
4YP48AE2NKP780NOK
PROTO -

Lås ringtang

ModellSakPris (eks. mva)
J251GAD2KTV881NOK
CHANNELLOCK -

Kabriolet snapringtang sett 3 stk

ModellSakPris (eks. mva)
RT-3AD2VNE1 956 NOK
IMPERIAL -

Holderingstang 0 til 90 grader 12 stk

ModellSakPris (eks. mva)
43RAH9KKW3 694 NOK
12

Holde og låse ringtangen

Festetang / låseringstang er designet for å installere sorterte aluminium / stålringer på kjettinglenker for produksjons-, produksjonslinje- og bilapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Ampco, Channellock, Girnøkkel, Imperial, Knipex, Mag-Mate, Malco, Proto , Vestover & Wright Tool ringtang. Utvalgte modeller fra Malco har et symmetrisk magasin for sortering av ringstrimler fra begge retninger og lange håndtak for maksimal utnyttelse og rekkevidde. De har en klemmemekanisme for enkel tilgang til gjerde og spenningstråd, og eliminerer dermed behovet for manuell rotering av magasinet. Velg mellom et bredt utvalg av disse tangene, som er tilgjengelige i kjevebredder på 1 og 1.5 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?