APOLLO VALVES 36LF-PR-serien trykkreduksjonsventiler


filtre
Tilkoblingstype: Press , Materiale: Bronse med lav bly , Maks. Press: 250 psi , Maks. Temp.: 180 Grader F , Trykkjusteringsområde: 25 til 75 psi , Ventiltype: standard
StilModellHøydeLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
36LF20301PR
4.75 "5 25 / 32 "1 / 2 "2 044 NOK
A
36LF20401PR
4.75 "6 3 / 32 "3 / 4 "2 077 NOK
A
36LF20501PR
5 29 / 32 "6 11 / 16 "1"2 459 NOK
A
36LF20701PR
7.5 "8.5931.5 "5 724 NOK
A
36LF20601PR
7.5 "7 29 / 32 "1.25 "4 799 NOK
A
36LF20801PR
9.75 "10 25 / 32 "2"10 134 NOK

36LF-PR-serien trykkreduksjonsventiler

Trykkreduksjonsventiler i Apollo 36LF-PR-serien er ideelle for å regulere og opprettholde et konsistent nedstrømstrykk for å redusere høye innløpstrykk på et ønsket og sikkert nivå. De finner anvendelse i kommersielle og industrielle omgivelser for å sikre stabil og kontrollert vannstrøm i kraner, inventar og apparater. Disse trykkreduksjonsventilene forhindrer vannslag, rørskader og overdreven vannforbruk samtidig som de beskytter nedstrømsutstyr mot høyt trykk. De har bronsekonstruksjon og en integrert sil i rustfritt stål for stivhet og korrosjonsbestandighet. Disse trykkreduksjonsventilene har EPDM O-ringer for å forhindre lekkasje. De kan betjenes ved temperaturer fra 180 grader F. Disse ventilene er tilgjengelige i høyder på 4.75, 5-29/32, 7.5 og 9.75 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?