Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 36LF20501PR Vanntrykkreduksjonsventil 1 tomme | AC6WNB 36N611

APOLLO VALVES 36LF20501PR Vanntrykkreduksjonsventil 1 tomme

På lager
Vare: AC6WNB Modell: 36LF20501PRKryssref: 36N611

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 058 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
TilkoblingstypePress
Høyde5 29 / 32 "
Lengde6 11 / 16 "
MaterialeBronse med lav bly
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1"
Forhåndsinnstilte trykkinnstillinger50 psi
Trykkjusteringsområde25 til 75 psi
silJa
Ventiltypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9485
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeRørstørrelsePris
APOLLO VENTILER 36LF20601PR Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/4 tomme | AC6WMW 36N606 36LF20601PR7.5 "7 29 / 32 "1.25 "4 007 NOK
APOLLO VENTILER 36LF20701PR Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/2 tomme | AC6WMX 36N607 36LF20701PR7.5 "8.5931.5 "5 055 NOK
APOLLO VENTILER 36LF20801PR Vanntrykkreduksjonsventil 2 tommer | AC6WMY 36N608 36LF20801PR9.75 "10 25 / 32 "2"8 908 NOK
APOLLO VENTILER 36LF20301PR Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme | AC6WMZ 36N609 36LF20301PR4.75 "5 25 / 32 "1 / 2 "1 668 NOK
APOLLO VENTILER 36LF20401PR Vanntrykkreduksjonsventil 3/4 tommer | AC6WNA 36N610 36LF20401PR4.75 "6 3 / 32 "3 / 4 "1 726 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 36LF20501PR Vanntrykkreduksjonsventil 1 tomme
2 058 NOK / enhet