Biltesting | Norge

Testing av biler

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

Analog batteritester
GARDNER BENDER

Analog batteritester

Varenummer: CP6GPK
Modell: GBT-3502
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Batteritester Analog 125 ampere
Varenummer: AF9ALZ
Modell: 6029
2 585 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Lagerløpsdriversett, 4-5/8 tommers drivstørrelse
Varenummer: CE7MRK
Modell: LS / 12810
282NOK / enhet
Se detaljer
Bearing Race Driver, 3.813 tommers kjørestørrelse
Varenummer: CE7MRQ
Modell: LS / 12930
231NOK / enhet
Se detaljer
California Sample Splitter, Aluminium Pan
Varenummer: CL6NBV
Modell: H-4287.AL
Se detaljer
FlexPanel Master, 1-cellers kontrollpanel, 14-1000 kPa
Varenummer: CL6KMM
Modell: HM-4150M.3F
Se detaljer
Individuell vekt, KgF konsolideringsvekt, 0.5 kg
Varenummer: CL6LEJ
Modell: HM-1122.05
Se detaljer
Individuell vekt, KgF konsolideringsvekt, 5.0 kg
Varenummer: CL6LEP
Modell: HM-1122.5
Se detaljer
Individuell vekt, TSF-konsolideringsvekt, individuell- 2.0
Varenummer: CL6JQK
Modell: HM-1120.2
Se detaljer
Lastring med analog skiveindikator, 110 lbf, 0.5 kN, 50 kgf
Varenummer: CL6LKT
Modell: H-4454.001
Se detaljer
Lastring med digital indikator, 2200lbf, 10.0kN, 1000kgf
Varenummer: CL6LLD
Modell: H-4454.020D
Se detaljer
Porøs tallerken, rund, 4.0 tommers størrelse
Varenummer: CL6MPN
Modell: HM 2704.40D
Se detaljer
12...1516

Testing av biler

Instrumenter / sett for biltesting brukes til å identifisere potensielle problemer i elektriske systemer og bilmotorer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse instrumentene fra merker som Redline Detection, Lisle og vestover. De hjelper med å diagnostisere problemer som vakuum- og trykklekkasjer, tette lyddempere og sylinderkompresjoner. Batteritesterne måler strømlagringskapasitet og utgangsspenninger til bilbatteriene og er tilgjengelige i LED/LCD digitale og analoge skjermvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?