LISLE

Siden 1903 har Lisle produsert spesialverktøy for biler, mekanikere og smøre- og dekkprodukter. Med hovedkontor i Clarinda, Iowa, USA, kommer merket til nytte for ulike billager og arbeidsplasser. Les mer

filtre

Håndverktøy

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Fasteners

Plumbing

maskinering

Sikkerhet

Elektrisk

kraftoverføring

Elektroverktøy

Belysning

maskinvare

Materialhåndtering

Test Instruments

Pneumatikk

Hydraulikk

Møbelgjestfrihet og matservice

Smøring

VVS og kjøling

Sikkerhet

Lim Tetningsmidler og tape

Utendørs utstyr

Rengjøring

Håndverktøy filtre

Stikkontakter og biterVis alle

  • Crowfoot stikknøkkel

    Egnet for arbeid på innvendige trekkstenger med utilgjengelige fastnøkkelflater. Har kråkefotkonstruksjon som griper inn i sokkelen for enkel fjerning og installasjon

  • Stikkontakter

    Integrert med 22-sokkelrom for plass til 1/2 tommers standard- og dype stikkontakter. Har en unik design som etterlater stikkontaktene for enkel identifikasjon og en sterk magnet for å holde stikkontaktene i skuffen. Gummiføtter beskytter verktøykassen mot riper

  • Stikkontakt

    Kraftige, slagfaste stikkontakter som kan tilpasses variable aksellengder. Designet med mer enn tre ganger standard sokkelmasse for å lede mer energi mens du fjerner mekaniske festemidler (bolter, muttere eller nagler)

  • Stikkontakt

    Bredt utvalg av stikkontakter, inkludert 5 lavprofils olje- og drivstoffilterbeholdere i en praktisk koffert. Tilgjengelig i lavprofil, 6-punkts 24 mm, 27 mm, 29 mm, 32 mm og 35 / 36 mm sokkelvarianter ideell for utskifting av filterelementer

  • Sockets

    3/8 tommers drev Torx E10 standard stikkontakter laget av varmebehandlet legert stål for å tilby en fusjon av et velbalansert design og høyt håndverksnivå

NøklerVis alle

Inspeksjon og henting av verktøyVis alle

  • Kroker og plukker

    Bredt utvalg av krok-, rette-/90-graders- og kombinasjonsplukker designet for å tilby maksimal allsidighet på trange og vanskelig tilgjengelige steder. Har doble håndtak med varmebehandlede tips for ekstra holdbarhet

  • Magnetiske pickups

    Designet for å hente jernholdige deler og rester fra vanskelig tilgjengelige steder i produksjonsanlegg og bilanlegg. Magnetisk skjermet design for å konsentrere magnetfeltet på tuppen av verktøyet

  • Henter verktøy

    Egnet for å samle metalldeler og utklipp fra vanskelig tilgjengelige steder i produksjons-, bil- og produksjonsanlegg. Fleksibel design og magnetiseringsmekanisme for trykknapp for enkel betjening og øyeblikkelig gjenfinning av arbeidsstykket

Skrutrekkere og mutterjernVis alle

  • Bitsett

    Ideell for å løsne / feste skivebremsekaliper og festebolter i bilanlegg og produksjonslinjer. Ett stykke design for å motstå bøying / brudd mens du arbeider med tunge belastninger og minimerer slitasje

  • Skrutrekkere

    Designet for å feste muttere og bolter, og installere støping rundt fenderbrønner i vanskelig tilgjengelige områder. Skralle for å feste muttere uten å løfte skrutrekkeren

Stanser meisler og håndborVis alle

  • Senterstans

    Egnet for stansing på arbeidsstykker av plast, tre og metall for bearbeiding og fabrikasjon. Automatisk brannhandling for å lage en grop på arbeidsstykket ved påføring av trykk nedover. Rillet knott for rask trykkjustering

  • Meisler

    Ideell for å skille paneler ved punktsveiseboring i metallbearbeidingsapplikasjoner. Offset og treveis slipt blad for klaring og robust håndtak for å tåle harde hammerslag

Spesielle sikkerhetsverktøyVis alle

  • Forks

    Designet for avtrappede syltegaffelsett for å separere kuleledd, trekkstag, styredempere og pitman-armer. Utvalgte modeller har varmebehandlet, legert stålkonstruksjon for høy slagstyrke

  • Håndskrapere

    Egnet for å fjerne pakningsrester, rust og karbonoppbygging fra aluminium / stålhoder og manifolder for vedlikeholdsapplikasjoner for biler. Utvalgte modeller har en hardmetallspiss for hard holdbarhet

Måle- og oppsettverktøyVis alle

  • Følermålere

    Ideell for å måle avstander mellom objekter i produksjons-, bil- og produksjonsapplikasjoner. Sammenleggbar design for å beskytte bladene mot skade fra utilsiktet fall og industriell misbruk samtidig som den sikrer sikker oppbevaring

Elektriske verktøyVis alle

  • Kabeltrekkere

    Designet for å trekke fast ledningsstøvler og koble til sensorplugger og kontakter for bilproduksjon og serviceapplikasjoner. Isolerte håndtak i plast for å forhindre utilsiktede støt samtidig som brukerkomfort og grep sikres

Om LISLE

Lisle Corporation er en ledende produsent av spesialverktøy for biler for profesjonelle teknikere og gjør-det-selv-arbeidere. Lisle-katalogen inkluderer creepers, batteriverktøy, bremseverktøy, frakoblingsverktøy, elektrisk utstyr, motor- og eksosverktøy, opphengsverktøy og 4WD-verktøy. Lisle pakningsrensere og slipende elektroder er designet for å rengjøre vanskelig tilgjengelige områder. Disse har en lett utskiftbar design for raskt å rengjøre pakningsoverflater og flytende styreaksel for enkelt å styre slipeputer rundt pakningsoverflaten. Flyselskapets frakoblingsverktøy av Lisle er designet for å koble fra luftsystemer, strømningskontrollventiler, tilbakeslagsventiler og luftkontrolltilbehør som finnes på bremser, fjæringer, ratt og motorer i tunge lastebiler. Disse frakoblingsverktøyene er tilgjengelige i størrelser fra 1/8 til 5/8 tommer. Velg fra et bredt utvalg av bilverktøy, festemidler og sikkerhetsverktøy på Raptor Supplies.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Lisle MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Martin Sprocket- og Proto-modeller. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Lisle-verktøy tilgjengelig.

Levering

Disse Lisle Corporation-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor leveres disse Lisle-verktøyene med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

MORTORQ Super Socket Set

Dette 5-delte settet er spesielt designet for å fjerne og installere MORTORQ-fester som finnes på Jeep, GM og Chrysler. Den er ideell for ulike bruksområder, inkludert dørkarmer, klokkehus, karosserikompo...Les meg 

Torx bitsett

Torx-bitssett gir et allsidig og holdbart utvalg av Torx-bits, egnet for de fleste bruksområder. Deres varmebehandlede legert stålkonstruksjon, brede utvalg av bitstørrelser og drivkompatibilitet gjør ...Les meg 

Relay Pro 12V og 24V Relétester

Det er et enkelt og svært effektivt verktøy designet for å strømlinjeforme testingen av de fleste 12 og 24 volt DC bilreléer. Denne testeren forenkler relétestingsprosessen, noe som gjør den rask og ...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan er Torx-bits forskjellig fra vanlige skrutrekkerbits?

Torx-bits har en unik seksspiss stjerneform, som gir et sikrere og mer effektivt grep sammenlignet med tradisjonelle skrutrekkerbits. De er designet for å redusere glidning, øke dreiemomentoverføringen og redusere slitasje på både bits og feste.

Hvordan skal jeg skru bolten på en harmonisk balanserer for å ta den av?

Bolten skal dreies mot klokken. Ikke glem å bruke en pinne eller svinghjulsblokk for å hindre motorrotasjon mot klokken, noe som kan forårsake motorskade.

Hva er forskjellen mellom en trådjager og en kran?

Gjengejern er ikke produsert for å kutte nye gjenger. På den annen side lager kranene nye tråder. Når du borer et hull i et metall, krever du å kjøre en bolt inn i hullet. Deretter kan du bruke en kran til å kutte tråden.

Merke eksklusive produkter