Crimping Tools

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

Trådløst krympeverktøysett, 18 V, Dieless Head, 600 Kcmil
Varenummer: CT3PTX
Modell: 2977-20
29 554 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Crimp Die Set
Varenummer: BM6UEF
Modell: 74821442
7 953 NOK / enhet
Se detaljer
Crimper Hexagon Manual 10-1 / 0 Awg
Varenummer: AA4XYR
Modell: 13H894
1 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Crimper, 22 AWG trådstørrelse
Varenummer: CF4BEJ
Modell: Y1022
Se detaljer
Dieless Crimper 6-3 / 4 inch Length Manual
Varenummer: AE6JPT
Modell: CT-200
970NOK / enhet
Legg i handlevognen
Slangeklemmepresseverktøy, enkeltvirkende, rett kjeve
Varenummer: CV8DQK
Modell: HCT-ES
811NOK / enhet
Legg i handlevognen
Slangeklemmetang rett 9 tommer
Varenummer: AC7LZX
Modell: PLC200
341NOK / enhet
Legg i handlevognen
Erstatningsform for Bnc (rg58 59 62)
Varenummer: AA4XYN
Modell: 13H891
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
vår
GATES

vår

Varenummer: BM8ALB
Modell: 74821147
22NOK / enhet
Se detaljer
Type W presspresse 1/0 Acsr - 1/0 Aac
Varenummer: AB6XJK
Modell: W702
1 413 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Øvre og nedre krympedyser, 1 AWG, U Style dies
Varenummer: CT3JEQ
Modell: 49-16-U001
2 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Øvre og nedre krympedyse, opptil 3/8 tommers klemkapasitet, aluminium, blå
Varenummer: CJ3RUL
Modell: 38AC
1 844 NOK / enhet
Se detaljer
12...3738

Crimping Tools

Krympeverktøy av Raptor Supplies bøy, kutt og fjern klistrede ledninger på kort tid. Et krympeverktøy gjør det mulig for en kabelinstallasjonsekspert å effektivt kutte og fjerne elektriske ledninger. Slangekrimper fra Raptor Supplies støper messing og aluminiumspinner for en tett slangepassing, for bruk i AC- og kjøleinstallasjoner. Mens et bindestrammeverktøy har kraften 8-22 kg kabelfestingsstyrke for å holde ledningene tette. Raptor Supplies har et stort lager med krympeverktøy som er veldig effektive.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?