Kabel- og ledningspresseverktøy

filtre

BURNDY -

Hytool Series Ratchet Crimper

StilModellHøydeLengdeBredde
AM8ND---
RFQ
BMD6--6.27 "
RFQ
BMD64---
RFQ
CMD66--6.04 "
RFQ
DMD7-25 "8"
RFQ
DMD78-25 "8"
RFQ
EMY287.08 "-5.36 "
RFQ
EMY29117.08 "-5.36 "
RFQ
FMRE1022B36.4 "10.38 "4.15 "
RFQ
GATES -

Mobile Crimp 4-20 magneter

StilModellPris (eks. mva)
A748202911 543NOK
RFQ
B748210001 571NOK
RFQ
GATES -

Power Crimp 707 ledningsenheter

StilModellPris (eks. mva)
A748207472 116NOK
RFQ
B748204981 543NOK
RFQ
GATES -

Power Crimp 707 Die Cage Halves

StilModellPris (eks. mva)
A748207892 418NOK
RFQ
B748209402 073NOK
RFQ
GATES -

Mobile Crimp 4-20 trykkplater

StilModellPris (eks. mva)
A748210153 628NOK
RFQ
B748210783 874NOK
RFQ
C748210133 628NOK
RFQ
WESTWARD -

Crimping Tools

StilModellKapasitetHåndtakstypeTotal lengdePris (eks. mva)
A13H889---53NOK
RFQ
B13H8995 til 16 AWGKarbonstål, polypropylengrep11.25 "430NOK
C13H8988 til 16 AWGKarbonstål, polypropylengrep11.25 "430NOK
D13H87814 til 26 AWGpolypropylen7.25 "217NOK
MASTER APPLIANCE -

Multiseal Series Crimp Connectors

StilModellFARGETilkoblingstypeWireDia.Pris (eks. mva)
A11867Blåmann-622NOK
RFQ
B11866BlåHunn105 "745NOK
RFQ
B11868RødHunn95 1 / 2 "744NOK
RFQ
A11869Rødmann95 1 / 2 "616NOK
RFQ
STA-KON -

Krympetang

StilModellKapasitetTotal lengdePris (eks. mva)
AWT112M22 til 10 AWG9.5931 086NOK
BWT111M22 til 10 AWG9.625 "1 261NOK
CWT110M22 til 10 AWG9.5931 165NOK
DWT200022 til 10 AWG9.5931 345NOK
EWT137726 til 10 AWG-15 434NOK
KLEIN TOOLS -

Ratcheting Crimper

StilModellJusterbarKapasitetHåndtakstypeTotal lengdePris (eks. mva)
AVDV200010----652NOK
BVDV226107----692NOK
CT1710Håndbok22 til 10 AWGPutehåndtak9"5 139NOK
DT1715Nei22 til 10 AWGPutehåndtak9"2 650NOK
EVDV226-011-SENNei28 til 22 AWGPlast7.5 "555NOK
GREENLEE -

Isolerte krympere

Greenlee isolerte krympere er designet for krymping av flate, runde, solide og trådede kabler for ledningsapplikasjoner. De har isolerte håndtak for beskyttelse mot elektriske støt samtidig som de sikrer brukerkomfort, og utvalgte modeller har komfortgrep for å redusere tretthet ved kontinuerlig bruk. De har en fullstendig skrallekrympesyklus for å maksimere effektiviteten. Velg fra et bredt utvalg av disse isolerte crimperne, tilgjengelig i 6.5, 7.5 og 10 tommers lengder.

StilModellKapasitetTotal lengdePris (eks. mva)
A146026 til 20 AWG6.5 "642NOK
B1561RJ45, RJ11 / 12/22, Cat6, Cat5e, Cat5, Cat3, Flat Satin, Snagless RJ457.5 "956NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP -

Ratcheting Crimper

StilModellKapasitetTotal lengdePris (eks. mva)
ADC-414122 til 10 AWG8.5 "1 057NOK
BDC-380322 til 18 AWG8.75 "759NOK
CHANNELLOCK -

Isolert Crimper

StilModellHåndtakstypePris (eks. mva)
A909CBPutehåndtak561NOK
B909dyppet434NOK
KLEIN TOOLS -

Komprimering Crimper

StilModellJusterbarHåndtakstypeTotal lengdePris (eks. mva)
AVDV211-048HåndbokGule konturerte grep5.5 "421NOK
BD234-6Neidyppet5.75 "632NOK
CVDV212-008-SENNeiStål med PP overmold5.625 "295NOK
DVDV211-063NeiStål med PP overmold6.25 "914NOK
BD234-6CNeidyppet5.75 "660NOK
ECLIPSE -

Crimper Med Die

StilModellKapasitetHåndtakstypeSakTotal lengdePris (eks. mva)
A300-1078 til 4/0 AWG, 250 MCMStøpt stålCrimper - innrykkstil22.5 "2 769NOK
B300-018RJ11 og RJ14støptIkke-ratcheting Crimper8"425NOK
STA-KON -

Krympeverktøy

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
ATBM45S8 til 2 AWG kobber, 10 til 6 AWG aluminium6 192NOK
BERG400222 til 10 AWG4 824NOK
BERG400122 til 10 AWG4 566NOK
GREENLEE -

Ratcheting Crimpers

Greenlee skrallekrympere brukes til å krympe ledninger og kabler, og er egnet for standard isolerte terminaler. De har fargekodede reir for enkel identifikasjon og er utstyrt med Condura-håndtak for brukerkomfort. Varianter er tilgjengelige i lengder på 9 og 13 tommer.

StilModellKapasitetTotal lengdePris (eks. mva)
A45553-13 "1 172NOK
B45575-13 "1 544NOK
C4550522 til 8 AWG9"1 522NOK
D4550022 til 10 AWG9"1 390NOK
JONARD -

Isolert Crimper

StilModellSakTotal lengdePris (eks. mva)
AJIC-22148Combo Crimper Long Nose Tang6.875 "371NOK
BJIC-891Krympetang for kontakt6"338NOK
BURNDY -

crimper

StilModellHøydeKjevebreddeLengdeBredde
AY4PC834----
RFQ
BY750BHXT--12.8 "5.6 "
RFQ
CY35P3----
RFQ
DMD734R----
RFQ
EYF2210VERKTØY----
RFQ
EYF1006VERKTØY----
RFQ
FY8MRB1----
RFQ
GVÅRT 8408.27 "--4.84 "
RFQ
HYF2210FL36.4 "-7.75 "3.4 "
RFQ
KLEIN TOOLS -

Batteridrevet krympeverktøy

StilModellPris (eks. mva)
ABAT2012T165170 309NOK
BBAT207T138 348NOK
CBAT207T26 534NOK
DBAT207T4H61 196NOK
EBAT207T234H39 646NOK
FBAT207T134H29 520NOK
GBAT207T2338 348NOK
HBAT207T144H80 876NOK
IBAT207T238 348NOK
JBAT2012T16566 207NOK
KBAT207T1328 222NOK
LBAT207T1479 578NOK
MBAT207T24H39 646NOK
EBAT207T14H39 646NOK
PANDUIT -

Isolert Crimper

StilModellJusterbarKapasitetHåndtakstypeTotal lengdePris (eks. mva)
ACT-1123Automatisk26 til 8 AWGPutehåndtak7.625 "6 633NOK
BCT-1550Automatisk22 til 10 AWGPutehåndtak10.75 "5 510NOK
CCT-1525Automatisk22 til 14 AWGPutehåndtak10.75 "5 470NOK
DCT-1570Automatisk22 til 10 AWGPutehåndtak10.75 "5 414NOK
ECT-1700Automatisk8 til 1 AWGPutehåndtak10.875 "5 300NOK
FCT-1002Automatisk26 til 10 AWGergonomisk8.25 "6 487NOK
GCT-1003Automatisk22 til 8 AWGPutehåndtak8.25 "6 722NOK
HCT-1000Semi-Automatic20 til 14 AWGbuet8.25 "6 312NOK
BURNDY -

Patriot Series Crimper

StilModellBatteritypeHøydeSakBreddePris (eks. mva)
APATMD66LI--crimper--
RFQ
BPAT81KFTLI--crimper--
RFQ
CPAT750CLI--crimper--
RFQ
DPAT60018V--crimper--
RFQ
EPAT4PC834LI--crimper--
RFQ
FPAT644XT18V18V NiMH36 "X 45"crimper3.5 "-
RFQ
GPAT46LWLIINTERNASJONALT MILJØ36 "X 500 'crimper4.4 "-
RFQ
HPAT644LIINTERNASJONALT MILJØ10 "crimper3.25 "-
RFQ
IPAT600LIINTERNASJONALT MILJØ13.75 "crimper4.64 "-
RFQ
JPAT46LWSLIINTERNASJONALT MILJØ24 "X 200 'crimper4.4 "-
RFQ
KPAT750LILi-ion-Krympeverktøy-112 129NOK
RFQ
12...56

Kabel- og ledningspresseverktøy

Kabel- og ledningspresseverktøy brukes til å sammenføye to metallstykker ved å deformere den ene eller begge for å holde hverandre. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Greenlee, 3M, Kabelforberedelse, Cooper Tools, Klein Tools, Westward og Eclipse kabel- og wire-krympeverktøy. Krymping punkterer plastkontakten og holder hver av ledningene, slik at data kan overføres gjennom kontakten. Greenlee kabel- og ledningspresseverktøy er utstyrt med en to-trinns sylinder som reduserer returhastigheten for å fullføre krympingen. Disse verktøyene har robuste lette glassfiberhåndtak og en trykknapp som gjør at matriser kan settes inn og fjernes komfortabelt. Den 4-tommers brede åpningen på disse verktøyene muliggjør enkel plassering på kontaktene og aksepterer Greenlee KC12- og KA12-matriser, samt andre industristandard matriser i U-stil. Vestover crimpers er designet for å manuelt krympe ikke-isolerte kontakter. De har et forkromet hode med en roterende dyse og et gummiisolert håndtak som beskytter brukerne mot elektriske støt og er kompatible for bruk med dysestørrelser mellom 7 og 4/0 AWG.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?