Kabel- og ledningspresseverktøy

filtre

GATES -

Sylinder med plate

ModellSakPris (eks. mva)
74820116AK7AAX14 255 NOK
BURNDY -

Dieless Crimper 8-250 Kcmil 22-5/8 Tommer Lengde

ModellSakPris (eks. mva)
MY293AB6XNY15 640 NOK
GATES -

Base Plate

ModellSakPris (eks. mva)
74820110AK7AAR9 797 NOK
MASTER APPLIANCE -

Skrallekrympeverktøy, full syklus

ModellSakPris (eks. mva)
35084AJ8BWF443NOK
BURNDY -

Trådløst krympeverktøy med saksehode, rett grep, W, W-Vt og x Style Die

ModellSakPris (eks. mva)
PATMD6LWCH6RBH39 201 NOK
BRADY -

Krympeverktøy 10 til 22 AWG for ledning

ModellSakPris (eks. mva)
38088AH6DEE3 426 NOK
WESTWARD -

Fat Crimper Manual 10 til 26 Awg

ModellSakPris (eks. mva)
13H883AA4XYF779NOK
PALADIN -

Crimper med Die RG59 RG6 8-7 / 8 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
PA1328AG9QZN1 008 NOK
WESTWARD -

Coax /nettverk Crimper Ratchet Manual

ModellSakPris (eks. mva)
13H879AA4XYB431NOK
3M -

Dieless Crimper 26-16 Awg 10 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
E9BMAD7EPY1 786 NOK
JONARD -

Ratcheting Crimper 28-22 Awg 7-1 / 4 inch Length

ModellSakPris (eks. mva)
UC-864AD3NBC524NOK
WESTWARD -

Snagless Alt-i-ett Crimper Delu x Manual

ModellSakPris (eks. mva)
13H873AA4XXV563NOK
BUCHANAN -

Isolert Crimper 8 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
C24AA2FDJ1 654 NOK
HUSKIE TOOLS -

Fjerndrevet krympehode, 8 AWG til 750 kcmil, 12 tonn Maks. Krympekraft

ModellSakPris (eks. mva)
EP-410HCJ3DEX18 468 NOK
IDEAL -

Coax komprimeringssett 4 5-1/2 6-3/4 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
33-793AB6LKX1 727 NOK
GREENLEE -

Krympeverktøy, 8-1 AWG krympekapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
K111AA9NTD5 706 NOK
PALADIN -

Crimperamme 8-7/8 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
PA1302AG9QZP720NOK
WESTWARD -

Data/telefon Crimper Ratchet Manual

ModellSakPris (eks. mva)
13H881AA4XYD400NOK
GREENLEE -

Dieless Crimper, 6-7/8 tommers totallengde

ModellSakPris (eks. mva)
PA70020AG9QZM732NOK
FERVI -

Skrallekrympeverktøy, 230 mm lengde, 12 mm tykkelse, stål

ModellSakPris (eks. mva)
0841CJ4KUX225NOK
Se detaljer
Cementex USA -

Krympeverktøy

ModellSakPris (eks. mva)
CCT-H-4ACJ4ACE12 262 NOK
Se detaljer
1...456

Kabel- og ledningspresseverktøy

Kabel- og ledningspresseverktøy brukes til å sammenføye to metallstykker ved å deformere den ene eller begge for å holde hverandre. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Greenlee, 3M, Kabelforberedelse, Cooper Tools, Klein Tools, Westward og Eclipse kabel- og wire-krympeverktøy. Krymping punkterer plastkontakten og holder hver av ledningene, slik at data kan overføres gjennom kontakten. Greenlee kabel- og ledningspresseverktøy er utstyrt med en to-trinns sylinder som reduserer returhastigheten for å fullføre krympingen. Disse verktøyene har robuste lette glassfiberhåndtak og en trykknapp som gjør at matriser kan settes inn og fjernes komfortabelt. Den 4-tommers brede åpningen på disse verktøyene muliggjør enkel plassering på kontaktene og aksepterer Greenlee KC12- og KA12-matriser, samt andre industristandard matriser i U-stil. Vestover crimpers er designet for å manuelt krympe ikke-isolerte kontakter. De har et forkromet hode med en roterende dyse og et gummiisolert håndtak som beskytter brukerne mot elektriske støt og er kompatible for bruk med dysestørrelser mellom 7 og 4/0 AWG.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?