Oppreist Sump Pumps

filtre

DAYTON -

Oppreist Sump Pumps

Dayton stående sumppumper brukes til å pumpe ut det oppsamlede vannet i kjelleren i kommersielle eller boligområder uten vannkloakk. De er laget av rustfritt stål for holdbarhet og korrosjonsbestandighet og er ideelle for bruk i trange rom med mindre overflate. Disse sumppumpene har automatisk termisk beskyttelse for å stoppe pumpen hvis driftstemperaturen overstiger sikkerhetsgrensen og en kontinuerlig vekselstrømsmotor for å produsere en maksimal effekt på 1/2 HK. Velg fra et bredt utvalg av sumppumper, tilgjengelig i 7 og 9A strømklassifiseringer Raptor Supplies.

StilModellGPM for vann @ 5 ft av HeadForsterker ACBasismaterialeHøydeHPPumpehjulsmaterialeMaks. Dia. TørrstofferMaks. HodePris (eks. mva)
A5URH8547Rustfritt stål49 "1/3Rustfritt stål7 / 16 "20 ft.12 331NOK
B5URJ2547Rustfritt stål55 "1/3Rustfritt stål7 / 16 "20 ft.12 195NOK
C5URJ0547-49 "1/3Rustfritt stål7 / 16 "20 ft.14 612NOK
D5URJ1547Rustfritt stål43 "1/3Rustfritt stål7 / 16 "20 ft.11 701NOK
A5URH7547Rustfritt stål37 "1/3Rustfritt stål7 / 16 "20 ft.9 772NOK
E5URH9547Rustfritt stål37 "1/3Rustfritt stål7 / 16 "20 ft.12 755NOK
D5URJ3659-43 "1/2Rustfritt stål7 / 16 "25 ft.12 201NOK
B5URJ4659-55 "1/2Rustfritt stål7 / 16 "25 ft.12 664NOK
F5URJ51039Forzinket stål43 "1/2Cast Iron3 / 4 "20 1/2 fot10 708NOK
G5URJ71039Rustfritt stål43 "1/2Rustfritt stål3 / 4 "20 1/2 fot21 772NOK
H5URJ61039Forzinket stål55 "1/2Cast Iron3 / 4 "20 1/2 fot14 106NOK
DAYTON -

Ikke nedsenkbare sumppumper

Dayton ikke-nedsenkbare sumppumper brukes for applikasjoner der sumppumpegroper er smale eller grunne. Disse sumppumpene har doble kulelagre for å imøtekomme aksiale og radielle belastninger både med klokken og mot klokken. De er utstyrt med hus laget av ABS / støpejern / støpt bronse for elektrisk isolasjon, økt stivhet og slagfasthet. Disse ikke-nedsenkbare sumppumpene tåler væsketemperaturer opp til 140 grader F, og er tilgjengelige i 1/3 og 1/2 hk varianter.

StilModellHousing MaterialForsterker ACBasismaterialeHPPumpehjulsmaterialeMaks. HodeMaks. Væske Temp.SpenningPris (eks. mva)
A4KU64ABS4Plast1/3ABS18 ft.120 F1151 755NOK
B4KU62Støpt bronse4Rustfritt stål1/3Rustfritt stål18 ft.140 FC4 445NOK
B4KU63Støpt bronse5.2Rustfritt stål1/2Rustfritt stål22 ft.140 F1154 835NOK
C4KU61støpejern5.2Rustfritt stål1/2Rustfritt stål22 ft.140 F1153 600NOK
C4KU60støpejern4Rustfritt stål1/3Rustfritt stål18 ft.140 F1152 704NOK

Oppreist Sump Pumps

Stående bunnpumper eller sokkelpumper brukes til å pumpe vann ut av kjellere eller krype rom for å forhindre flom. Dayton pidestallpumper har et støpejernshus for effektiv varmespredningshastighet mens du drenerer vann fra kjellerens kum og en motor montert over kummen for enkel service. Disse pumpene har en lang stang, med en flottør på enden, for å slå bryteren av og på. Velg mellom et bredt utvalg av disse stående pumpene som er tilgjengelige i 4, 5.2, 7 og 9 ampere-klassifiseringer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?