Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALADIN PA1328 Crimper med Die RG59 RG6 8-7/8 tommers lengde | AG9QZN 21TX81

PALADIN PA1328 Crimper med Die RG59 RG6 8-7/8 tommers lengde

På lager
Vare: AG9QZN Modell: PA1328Kryssref.: 21TX81
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
1 180 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatchet Crimper
JusterbarHåndbok
KapasitetRG-59, RG-6
cutsNei
Håndtakstypeergonomisk
Maks. KrympekraftIkke rangert
Total lengde8.875 "
Primær applikasjonTale- og datakabel
Erstatningskodenone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6577
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)14.73
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Isolert / uisolert: uisolert
    • Strips: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALADIN PA1328 Crimper med Die RG59 RG6 8-7/8 tommers lengde
1 180 NOK / enhet