MONOPRICE Skjøteledning, innendørs, 5-15R, 125V, PVC, svart


filtre
Jakkefarge: Svart , Jakkemateriale: PVC , NEMA-pluggkonfigurasjon: 5-15P , NEMA-konfigurasjon: 5-15R , Antall utsalgssteder: 1 , Strømindikator: Nei , Form: Rund , Temp. Område: 221 Grader F , Spenning: 125
StilModellLedningslengdeMåler / lederInnendørs / utendørsMaks. ForsterkerNEC ledningsbetegnelsePris (eks. mva)
A
5296
1ft.16/3innendørs13SJT48NOK
B
5297
2ft.16/3innendørs13SJT59NOK
C
5298
3ft.16/3innendørs13SJT71NOK
D
5299
6ft.16/3innendørs13SJT115NOK
E
5300
10ft.16/3innendørs13SJT150NOK
F
5301
15ft.16/3innendørs13SJT315NOK
G
5305
50ft.12/3Innendørs / utendørs15SJTW1 351 NOK
H
5306
100ft.12/3Innendørs / utendørs15SJTW2 395 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?