Forlengelseskabler og utløpslister

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

15 fot overspenningsbeskytter utløpsstrimmel, gul, antall totalt uttak 6
Varenummer: CD2FJL
Modell: 52NY60.
394NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kabelforlenger, hann/hun, dobbel nøkkel, lengde 1 m, 3 polet
Varenummer: CE6WGF
Modell: MEMS2311
744NOK / enhet
Se detaljer
Kraftig håndvindspole med 3-leders glidering, 14/3 størrelse, SOW, 15.24m
Varenummer: CH2UHR
Modell: 1300870096
Se detaljer
Uttakslist 3 uttak 12a 8 fot ledning
Varenummer: AD6RGR
Modell: 49T419
500NOK / enhet
Legg i handlevognen
Outlet Strip, 16 Outlets, 15.0 Max. Forsterker, 15 fot Kabellengde
Varenummer: CD2FJC
Modell: 52NY31.
1 190 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Uttakslist, 4 uttak, 6 fot ledningslengde, 15 A Maks. Forsterkere, hvit
Varenummer: CV3UDR
Modell: ULM4-6
2 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Outlet Strip, Multi Tap, Outlet Box With Buss Bars, 15.24m, 14/3 Size
Varenummer: CH2TJE
Modell: 1301360039
Se detaljer
Strømledningsspole, 50 fot lengde, 115V, 20A
Varenummer: CF3MLN
Modell: EZ-PC13-5012-F
10 771 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Strømledning, tredobbelt uttak, kabellengde 75 fot, 15A
Varenummer: BT7AHW
Modell: L 70075 123 9
14 913 NOK / enhet
Se detaljer
Strømuttaksstrimmel, 20A, 125V, 15 fot ledningslengde
Varenummer: BD4GUT
Modell: HBL6HG1520
4 468 NOK / enhet
Se detaljer
Standard duty-snelle, 16/3 størrelse, SJTOW, 15.24m, med 13W fluorescerende håndlampe
Varenummer: CH3DXL
Modell: 1300910027
Se detaljer
KOBLINGSENHET-KELLEMS Selvtest bærbar GFCI, 25 fot ledningslengde, 15 A Maks. Forsterkere, 120VAC
Varenummer: CR4FVK
Modell: GFPST25C15M
3 029 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...5657

Forlengelseskabler og utløpslister

Skjøteledninger er nødvendig overalt, enten det er hjemme eller prosjektstedet. Skjøteledninger kan hjelpe deg med å organisere og holde ting ryddig, i tillegg til å tilby løsninger for plugin-moduler for flere enheter. Raptor Supplies har alle typer tilgjengelige skjøteledninger, fra inntrekkbar ledning som sparer for å snuble ulykker til en utløpsstrimmel og en låseadapter som forhindrer at enhetene kobles fra midt i en alvorlig oppgave.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?