Bukseseler og braketter

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

Bom 60 mm X 800 mm Ingen tetning
Varenummer: CP3MLG
Modell: B-60-800-0
2 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Brakett, stroppfeste
Varenummer: CJ4WDY
Modell: 308083
360NOK / enhet
Se detaljer
Cantilever brakett, 20 1/2 tommers størrelse
Varenummer: BK9FPM
Modell: F10711U
41NOK / enhet
Se detaljer
Dekkhengerbrakett, 1 x 1 x 1 tomme størrelse, 25 lbs. Vektgrense
Varenummer: CH7FEB
Modell: BG6-DH
Se detaljer
Sokkelfeste, passer til panoramakameraer, aluminium, elfenben, tak
Varenummer: CU7ZAD
Modell: VT-TPDM-F
416NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hylle, veggmontert, 24 X 10 tommer, 1-5 / 8 tommer Fe, 16/304 Satin Finish Ss
Varenummer: CD8BVQ
Modell: WS-10-24-16
2 912 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Enkeltkanalsbrakett, 4.62 x 14 x 1.62 tommer, stål
Varenummer: CH7NLQ
Modell: B409-14GRN
Se detaljer
Spaltet brakett, venstre avstivning, 5.43 x 20 x 1.62 tommer, stål, elektrobelagt
Varenummer: CH7DPE
Modell: B182SHLZN
Se detaljer
Support Bracket, 18 Inch Length, Electrogalvanized
Varenummer: CF6BHG
Modell: S250-18EG
Se detaljer
Support Bracket, 18 Inch Length, Stainless Steel
Varenummer: CF6BHE
Modell: S250-18SS
Se detaljer
Veggfeste, 1/2 tommers gjengestørrelse
Varenummer: AF6QVP
Modell: +6696 25 22 XNUMX
2 140 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Veggstigebrakett
Varenummer: CF4GPT
Modell: FIG SOM 2404
Se detaljer
12...103104

Bukseseler og braketter

Raptor Supplies tilbyr et komplett utvalg av seler og braketter, inkludert rekkverk, hylle, støtte og teleskopiske støttebøyler. Hyllestøtter er festet til veggen for å henge hyller og har L-formede skap- / garderobehyller som kan monteres ved hjelp av hyllepinner, støtteben eller push / plug-in hyllestøtter. De kraftige veggmonterte rekkverkbrakettene brukes ideelt når du går opp / ned trapper og er tilgjengelig i konstruksjoner av aluminium, sink og stål. Vi leverer også teleskopiske støttebøyler for stabilisering og utjevning av gulvbjelker og bjelker i reparasjons- og byggearbeider.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?