PROTO Boksenøkkel


filtre
Materiale: Stål , Antall poeng: 12 , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellFinishOffsetTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
A
J1079M
Full polsk7-1 / 2 grader17 "Metric30 mm x 32978NOK
B
J1073M
Full polsk7-1 / 2 grader13.75 "Metric22 mm x 24559NOK
B
J1065M
Full polsk15 Degrees11 23 / 64 "Metric17 mm x 19404NOK
B
J1058M
Full polsk7-1 / 2 grader9"Metric12 mm x 14288NOK
B
J1053M
Full polsk7-1 / 2 grader8"Metric10 mm x 11277NOK
B
J1050M
Full polsk7-1 / 2 grader5.75 "Metric6 mm x 7292NOK
C
J1012-500
Full polsk7-1 / 2 grader7.75 "SAE3/8 x 7/16 "296NOK
B
J1061M
Full polsk7-1 / 2 grader9 2 / 3 "Metric14 mm x 15307NOK
D
J1077M
Full polsk7-1 / 2 grader16 "Metric27 mm x 30828NOK
B
J1072M
Full polsk7-1 / 2 grader13.375 "Metric21 mm x 24469NOK
B
J1064M
Full polsk15 Degrees10 11 / 16 "Metric16 mm x 18371NOK
D
J1057M
Full polsk15 Degrees8-55/64Metric12 mm x 13294NOK
B
J1051M
Full polsk7-1 / 2 grader6.75 "Metric8 mm x 9285NOK
E
J1131
Satin15 Degrees6.125 "SAE5/8 x 3/4 "346NOK
E
J1162
Satin15 Degrees22.25SAE1-7/16 x 1-1/21 286 NOK
F
J1160
Satin15 Degrees20.25SAE1-1/4 x 1-3/81 030 NOK
E
J1122
Satin15 Degrees4.625 "SAE3/8 x 7/16 "271NOK
E
J1126
Satin15 Degrees5.375 "SAE1/2 x 9/16 "260NOK
E
J1120
Satin15 Degrees4.25 "SAE5/16 x 3/8 "228NOK
E
J1155
Satin15 Degrees19.25SAE1-1/4 x 1-5/16884NOK

Boksenøkkel

Proto-boksenøkkelnøkler er designet med et TorquePlus-system for å hjelpe til med å løsne eller stramme vanskelige og ødelagte bolter / muttere, samt fester laget av mykt materiale. Disse enhetene har 12-punkts endekonstruksjon for å tilby fin indeksering og forbedret hastighet og en 60 graders dyp forskyvning (utvalgte modeller) for bedre tilgang til dypt innfelte fester. Alle modellene kommer i full polert overflate for å gi motstand mot oksidasjonsreaksjoner og overflater som er enkle å rengjøre. De tilbys i både SAE- og metriske varianter. Velg mellom et bredt utvalg av disse skiftenøklene som er tilgjengelige for å passe på 4, 6 og 12 punktsfester Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?