APPROVED VENDOR Brukervogn


filtre
Caster Dia .: 4" , Håndtak: ergonomisk , Håndtak inkludert: Ja , Hyllestil: Lippet
StilModellAvstand mellom topp- og mellomhylleJusterbare trinnKapasitet per hylleBenfargeBenmaterialeLeppehøydeLastekapasitetAntall hyllerPris (eks. mva)
A
4HRK3
-18 "68 lb.SvartTermoplastisk harpiks1 / 4 "150 lb.21 448 NOK
B
5UTH8
--250 lb.Beige-2.75 "500 lb.22 396 NOK
C
5UTJ5
--250 lb.Kullgrå-2.75 "500 lb.22 386 NOK
D
5UTJ1
--250 lb.Beige-2.75 "500 lb.22 634 NOK
E
5UTJ0
--250 lb.Grønn-2.75 "500 lb.22 122 NOK
F
5UTH9
--250 lb.Svart-2.75 "500 lb.22 214 NOK
G
4HRU7
-18.5 "68 lb.SvartTermoplastisk harpiks1 / 4 "150 lb.2-
RFQ
H
4HRK2
-18 "68 lb.puttyTermoplastisk harpiks1 / 4 "150 lb.21 917 NOK
I
5UTJ4
--250 lb.--2.75 "500 lb.22 588 NOK
J
5UTJ3
--250 lb.Grønn-2.75 "500 lb.22 620 NOK
K
5UTJ2
--250 lb.Svart-2.75 "500 lb.22 715 NOK
L
5UTJ7
--250 lb.Svart-2.75 "500 lb.23 402 NOK
M
5UTJ6
--250 lb.--2.75 "500 lb.23 010 NOK
N
4HRP8
9.5 "8 "til 16-1 / 2"68 lb.puttyPE med høy tetthet1 / 4 "200 lb.32 683 NOK
O
4HRN3
9.5 "8 "til 16-1 / 2"68 lb.SvartPE med høy tetthet1 / 4 "200 lb.31 947 NOK
P
4HRR4
16.5 "18 "68 lb.SvartTermoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.31 861 NOK
Q
4HRR3
16.5 "18 "68 lb.puttyTermoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.33 025 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?