GODKJENT LEVERANDØR 4HRU7 Utility Cart 150 Lb. Kapasitet Resin 3 hyller | AD8BDX

APPROVED VENDOR 4HRU7 Utility Cart 150 Lb. Kapasitet Resin 3 hyller

Vare: AD8BDX Modell: 4HRU7

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukervogn
Justerbare trinn18.5 "
Kapasitet per hylle68 lb.
Caster Dia.4"
Caster materialeHard gummi
Hjulstørrelse4"
Type hjul(4) Sving, (2) med brems
Avstand mellom hyller16.5 "
Håndtak inkludertJa
BenfargeSvart
BenmaterialeTermoplastisk harpiks
Leppehøyde1 / 4 "
Lastekapasitet150 lb.
Antall hyller2
Total høyde24.5 "
Total lengde18 "
Samlet bredde24 "
HyllefargeGrønn
Hyllelengde18 "
HyllematerialeTermoplastisk harpiks
HyllestilLippet
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.43
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode9403704020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAvstand mellom topp- og mellomhylleJusterbare trinnKapasitet per hylleBenfargeBenmaterialeLeppehøydeLastekapasitetAntall hyllerPris
GODKJENT LEVERANDØR 4HRK2 Utility Cart 150 Lb. Lastekapasitet Resin | AD8BCV 4HRK2-18 "68 lb.puttyTermoplastisk harpiks1 / 4 "150 lb.22 003 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HRK3 Utility Cart 150 Lb. Lastekapasitet Resin | AD8BCW 4HRU7 4HRK3-18 "68 lb.SvartTermoplastisk harpiks1 / 4 "150 lb.21 644 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HRN3 Utility Cart 200 Lb. Lastekapasitet Pe | AD8BDE 4HRN39.5 "8 "til 16-1 / 2"68 lb.SvartPE med høy tetthet1 / 4 "200 lb.32 106 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HRP8 Utility Cart 200 Lb. Lastekapasitet Pe | AD8BDK 4HRP89.5 "8 "til 16-1 / 2"68 lb.puttyPE med høy tetthet1 / 4 "200 lb.33 105 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HRR3 Utility Cart 200 Lb. Lastekapasitet Resin | AD8BDM 4HRR316.5 "18 "68 lb.puttyTermoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.33 025 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HRR4 Utility Cart 200 Lb. Lastekapasitet Resin | AD8BDN 4HRR416.5 "18 "68 lb.SvartTermoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.31 861 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5UTH8 Utility Cart 500 Lb. Lastekapasitet | AE6RGT 5UTH8--250 lb.Beige-2.75 "500 lb.22 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRU7 Utility Cart 150 Lb. Kapasitet Resin 3 hyller