A Gjennomsnittlig levetid på pæren: 25,000 hr. , Gjennomsnittlig levetid: 25,000 hr. , Base Type: Medium skrue (E26) , Pærehus: polykarbonat , Pæreteknologi: LED , CRI: 80 , Dimbar / Ikke-dimmbar: dimmes , Energy Star-kompatibel: Ja , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: ENERGY STAR-klassifisert , Innendørs utendørs: Innendørs / utendørs , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Innledende lumen: 700 , Lampe Dia.: 3.75 " , Lampeform: BR30 , Lampetype: Reflektor-R / BR , LED-erstatning for: 65W , Lys farge: Hvit , Lumens: 700 , Maks. Total lengde: 5.4 " , Generell lampeform: PAR / BR , Spenning: 120 , Watt: 10