Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING LED10/DR303/827W Led Lampe Br30 10w Med 2700k Dim | AD3LJX 40D434

GE LIGHTING LED10/DR303/827W Led-lampe Br30 10w Med 2700k Dim

På lager
Vare: AD3LJX Modell: LED10/DR303/827WKryssreferanse: 40D434
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
116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED lampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren25,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid25,000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pære Dia.3-3 / 4 "
Pærehuspolykarbonat
PæreteknologiLED
Farge Temp.2700K
SFI80
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
I samsvar med Energy StarJa
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
Opprinnelige lumen700
LampebetegnelseLED10DR30V / 827W
Lampe Dia.3.75 "
LampeformBR30
LampetypeReflektor-R / BR
LED-erstatning for65W
Lys fargeHvit
Lumen700
Maks. Total lengde5.4 "
Samlet lampeformPAR / BR
Spenning120
Watts10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode9405406000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFarge Temp.LampebetegnelsePris
GE LIGHTING LED10DR30V/830W Led Lampe Br30 10w Med 3000k Dim | AD3LJY 40D435 LED10DR30V / 830W3000KLED10DR30V / 830W116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING LED10/DR303/827W Led-lampe Br30 10w Med 2700k Dim
116NOK / enhet