Løftehengsler

filtre

BATTALION -

Ikke-flyttbart løftehengsel

StilModellVenstre / høyre håndFARGEHjørnerLastekapasitetMaterialePin Dia.PinnematerialeBevegelsesområdePris (eks. mva)
A3HUH5VenstreNaturligSquare176 lb.304 rustfritt stål3 / 16 "304 rustfritt stål270 Degrees138NOK
B1XMH1VenstreBlackRund-Støpt sink3 / 8 "Støpt sink180 Degrees424NOK
C3KRAM9VenstreNaturligSquare176 lb.Stål1 / 4 "Stål270 Degrees82NOK
D3HUH7VenstreNaturligSquare265 lb.304 rustfritt stål1 / 4 "304 rustfritt stål270 Degrees351NOK
C3KRAM6VenstreNaturligSquare88 lb.Stål3 / 16 "Stål270 Degrees38NOK
D3HUH6VenstreNaturligSquare176 lb.304 rustfritt stål1 / 4 "304 rustfritt stål270 Degrees-
RFQ
C3KRAM5VenstreNaturligSquare88 lb.Stål1 / 8 "Stål270 Degrees25NOK
E3HWE7VenstreNaturligSquare88 lb.Stål3 / 16 "Stål270 Degrees49NOK
D3HUH4VenstreNaturligSquare88 lb.304 rustfritt stål3 / 16 "304 rustfritt stål270 Degrees121NOK
F3KRAM8VenstreNaturligSquare88 lb.Stål3 / 16 "Stål270 Degrees37NOK
D3HUH3VenstreNaturligSquare88 lb.304 rustfritt stål3 / 16 "304 rustfritt stål270 Degrees82NOK
E3HWF2VenstreNaturligSquare264 lb.Stål1 / 4 "Stål270 Degrees77NOK
C3HUH1VenstreNaturligSquare265 lb.Stål1 / 4 "Stål270 Degrees113NOK
G3HUE4VenstreNaturligSquare88 lb.304 rustfritt stål3 / 16 "304 rustfritt stål270 Degrees61NOK
E3HWF1VenstreNaturligSquare176 lb.Stål1 / 4 "Stål270 Degrees19NOK
H1XMH2Venstre høyreBlackRund-Støpt sink3 / 8 "Støpt sink180 Degrees-
RFQ
I3HUF5Ikke santNaturligSquare176 lb.Stål1 / 4 "Stål270 Degrees84NOK
I3HUF4Ikke santNaturligSquare88 lb.Stål3 / 16 "Stål270 Degrees43NOK
J1XMG7Ikke santNaturligSquare-304 rustfritt stål1 / 4 "304 rustfritt stål180 Degrees264NOK
I3HUF1Ikke santNaturligSquare88 lb.Stål1 / 8 "Stål270 Degrees37NOK
K1XMG9Ikke santBlackRund-Støpt sink3 / 8 "Støpt sink180 Degrees255NOK
APPROVED VENDOR -

Ikke-flyttbart løftehengsel

StilModellHøydeBladtykkelseLastekapasitetPin Dia.PinnematerialePris (eks. mva)
A49U5233 15 / 16 "5 / 8 "317 lb.25 / 64 "Stål122NOK
B49U5183 15 / 16 "5 / 8 "317 lb.25 / 64 "Messing130NOK
B49U5223.156 "1 / 2 "216 lb.5 / 16 "Messing98NOK
A49U5273.156 "1 / 2 "216 lb.5 / 16 "Stål90NOK
A49U5245 29 / 32 "25 / 32 "468 lb.1 / 2 "Stål200NOK
B49U5195 29 / 32 "25 / 32 "468 lb.1 / 2 "Messing251NOK
A49U5257.875 "29 / 32 "576 lb.5 / 8 "Stål305NOK
B49U52810 9 / 32 "1-7 / 64 "576 lb.3 / 4 "Stål454NOK
MARLBORO -

Sveiset hengsel

StilModellHøydeLastekapasitetMaterialePin Dia.PinnematerialeBreddePris (eks. mva)
A4PPP31.593120 lb.Stål3 / 16 "Stål3 / 8 "49NOK
B4PPT32 1 / 3 "155 lb.Aluminum1 / 4 "Rustfritt stål15 / 32 "87NOK
A4PPP42 1 / 3 "155 lb.Stål1 / 4 "Stål15 / 32 "64NOK
A4PPR42 1 / 3 "155 lb.304 rustfritt stål1 / 4 "Rustfritt stål15 / 32 "122NOK
A4PPR52.75 "155 lb.304 rustfritt stål1 / 4 "Rustfritt stål1 / 2 "114NOK
B4PPT42.75 "155 lb.Aluminum1 / 4 "Rustfritt stål1 / 2 "115NOK
C4PPU82.375 "155 lb.316 rustfritt stål15 / 64 "316 rustfritt stål15 / 32 "130NOK
D4PPU23 13 / 32 "240 lb.Stål5 / 16 "Messing med fettmontering5 / 8 "92NOK
A4PPP73 15 / 16 "360 lb.Stål3 / 8 "Stål3 / 4 "111NOK
B4PPT63 15 / 16 "360 lb.Aluminum3 / 8 "Rustfritt stål3 / 4 "145NOK
A4PPR73 15 / 16 "360 lb.304 rustfritt stål3 / 8 "Rustfritt stål3 / 4 "281NOK
A4PPP63.156 "240 lb.Stål5 / 16 "Stål5 / 8 "70NOK
C4PPU93.156 "240 lb.316 rustfritt stål5 / 16 "316 rustfritt stål5 / 8 "207NOK
B4PPT53.156 "240 lb.Aluminum5 / 16 "Rustfritt stål5 / 8 "114NOK
A4PPR63.156 "240 lb.304 rustfritt stål5 / 16 "Rustfritt stål5 / 8 "157NOK
A4PPP84.75 "360 lb.Stål3 / 8 "Stål3 / 4 "104NOK
D4PPU34.187 "360 lb.Stål3 / 8 "Messing med fettmontering3 / 4 "121NOK
A4PPP95 1 / 3 "440 lb.Stål1 / 2 "Stål29 / 32 "125NOK
A4PPR85 1 / 3 "440 lb.304 rustfritt stål1 / 2 "Rustfritt stål29 / 32 "349NOK
A4PPR95 29 / 32 "520 lb.304 rustfritt stål1 / 2 "Rustfritt stål1"467NOK
A4PPR15 29 / 32 "520 lb.Stål1 / 2 "Stål1"156NOK
B4PPT85 29 / 32 "520 lb.Aluminum1 / 2 "Rustfritt stål1"253NOK
D4PPU45"360 lb.Stål3 / 8 "Messing med fettmontering3 / 4 "137NOK
D4PPU56.156 "-Stål1 / 2 "Messing med fettmontering1"213NOK
D4PPU67 1 / 3 "520 lb.Stål1 / 2 "Messing med fettmontering1"251NOK
LAMP -

Ikke-flyttbart løftehengsel

StilModellHøydeFARGEHjørnerHolesHull per bladBladtykkelseVenstre / høyre håndLastekapasitetPris (eks. mva)
AGH-34/8 / SP1 29 / 64 "NaturligRundMed11.375 "Venstre4.4 lb.185NOK
AGH-36 / NCRR1 29 / 64 "NaturligRundMed11.375 "Ikke sant4.4 lb.144NOK
BKN-50R / SS1 31 / 32 "NaturligSquareMed31 / 16 "Ikke sant-98NOK
CHNH-50CR1 31 / 32 "NaturligSquareUten03 / 32 "Ikke sant-194NOK
CHNH-50CL1 31 / 32 "NaturligSquareUten03 / 32 "Venstre-196NOK
BKN-50L / SS1 31 / 32 "NaturligSquareMed31 / 16 "Venstre-98NOK
DHG-CV65NL2 9 / 16 "HvitSquareMed2-Venstre-587NOK
CHNH-65CL2 9 / 16 "NaturligSquareUten03 / 32 "Venstre-218NOK
CHNH-65CR2 9 / 16 "NaturligSquareUten03 / 32 "Ikke sant-217NOK
DHG-CV652 9 / 16 "HvitSquareMed2-Ikke sant-513NOK
BKN-64L / SS2 33 / 64 "NaturligSquareMed31 / 16 "Venstre-129NOK
BKN-64R / SS2 33 / 64 "NaturligSquareMed31 / 16 "Ikke sant-129NOK
BKN-75R / SS2 61 / 64 "NaturligSquareMed35 / 64 "Ikke sant-191NOK
CHNH-75CL2 61 / 64 "NaturligSquareUten01 / 8 "Venstre-349NOK
CHNH-75CR2 61 / 64 "NaturligSquareUten01 / 8 "Ikke sant-349NOK
CHNH-100CR3 15 / 16 "NaturligSquareUten05 / 32 "Ikke sant-650NOK
CHNH-100CL3 15 / 16 "NaturligSquareUten05 / 32 "Venstre-624NOK
ES-6166-2-R4 1 / 64 "NaturligSquareUten01 / 8 "Ikke sant44 lb.540NOK
ES-6166-2-L4 1 / 64 "NaturligSquareUten01 / 8 "Venstre44 lb.541NOK
FS-6173-24 1 / 64 "NaturligSquareMed41 / 8 "Venstre høyre44 lb.475NOK
GS-6166-6-R5 63 / 64 "NaturligSquareUten05 / 32 "Ikke sant99 lb.653NOK
GS-6166-6-L5 63 / 64 "NaturligSquareUten05 / 32 "Venstre99 lb.653NOK
FS-6173-55"NaturligSquareMed41 / 8 "Venstre høyre55 lb.484NOK
StilModellDørbladets lengdeRammebladlengdeHøydeHull per bladVenstre / høyre håndPris (eks. mva)
AHG-CV65NR2 9 / 16 "2 9 / 16 "2 9 / 16 "2Ikke sant690NOK
AHG-CV1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "3Venstre høyre662NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?