MASTER LOCK Spjeldventil, termoplast


filtre
Farge: Rød , Materiale: termo , Hengelås Sjakkel Maks. Dia.: 5 / 16 " , Temp. Område: -50 grader til 350 grader F
StilModellPasser til håndtakstørrelseHøydeMaks. Antall hengelåserMaks. Ventilhåndtak tykkelseBreddePris (eks. mva)
A
480
1 "til 3"4.875 "21.187 "3.5 "257NOK
B
485
1 "til 13"15.875 "2 - 41 3/16 til 3 "10.125 "2 898 NOK
C
481
2 "til 5"7"31.5 "5"370NOK
D
482
4 "til 6-1 / 2"8.625 "41.75 "6"502NOK
E
483
6 "til 10"12 "42.5 "8"699NOK
F
484
8 "til 13"15.875 "43"10.125 "1 176 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?