Sliping av håndputer

filtre

3M -

Sliping av håndpute

StilModellBreddeSlipende materialeSlipende typeFARGEFunksjonKlasseGritLengdePris (eks. mva)
A101162"Ull i syntetisk stål-Svart-Medium24"1 320NOK
B101202"Ull i syntetisk stål-Grå-Ekstra fin0004"1 239NOK
C101152"Ull i syntetisk stål-Svart-Grov34"1 474NOK
D801002.25 "DiamantCoatedHvitBlanding / avgrading, etterbehandling / poleringM20 mikron5003.75 "4 369NOK
D149982.25 "DiamantCoatedGrønnBlanding / avgrading, etterbehandling / poleringM250 mikron603.75 "8 306NOK
D800992.25 "DiamantCoatedGulBlanding / avgrading, etterbehandling / poleringM40 mikron3203.75 "4 494NOK
D149992.25 "DiamantCoatedSvartBlanding / avgrading, etterbehandling / poleringM125 mikron1203.75 "6 846NOK
D800982.25 "DiamantCoatedRødBlanding / avgrading, etterbehandling / poleringM74 mikron2203.75 "5 678NOK
D801022.25 "DiamantCoatedBlåBlanding / avgrading, etterbehandling / poleringR10 mikron8003.75 "4 477NOK
D818952.25 "DiamantCoatedBlåBlanding / avgrading, etterbehandling / poleringM10 mikron8003.75 "4 389NOK
E040296"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenMaroonRengjøring, etterbehandling; Avgrading, Rustfjerning, Avlufting av tre, Klargjøre overflater for malingVeldig fin360 - 4009"33NOK
F140496"Ikke-vevd silisiumkarbidNon-WovenGråKontur etterbehandling, Fin etterbehandling, etterbehandlingUltra Fin2000 - 25009"29NOK
G184516"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenTanEtterbehandling / polering, blanding / avfelling, lim, belegg, fjerning av tetningsmiddelkorrosjonMedium1209"2 843NOK
H176376"Ikke-vevd aluminiumsilikatNon-WovenHvitLett rensing, rengjøring og etterbehandlingSuper fint25009"1 912NOK
I165536"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-Wovenbrun-Mediumend9"2 311NOK
J650566"Ikke-vevd silisiumkarbid-Grå-Medium-9"58NOK
E042296"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenMaroonBlanding, rengjøring, kontur etterbehandling, avgrading, etterbehandlingVeldig fin360 - 4009"31NOK
K650556"Ikke-vevd, aluminiumoksid-Tan-Medium-9"89NOK
NORTON ABRASIVES -

Ikke -vevde slipepapir

Norton Abrasives ikke-vevde slipehåndputer er ekstremt tynne og er ideelle for rengjøring, blanding, sliping, avgrading, etterbehandling og polering av konturerte overflater, hjørner og trange områder. De er laget av aluminiumoksid for utmerket skjæring og etterbehandling, og har ikke-vevde slipemidler for å sikre forlenget levetid. Disse håndputene er fleksible nok til å jobbe på intrikate konturer og former, og kan fjerne grader eller blink uten å påvirke dimensjonene til arbeidsstykkene. De har vanntett konstruksjon for motstand mot løsemidler. Velg fra et bredt utvalg av disse ikke-rustende håndputene, tilgjengelig i grønne og rødbrune farger.

StilModellFARGEBreddePris (eks. mva)
A66261079600Grønn6"30NOK
B66623398062Maroon4.5 "18NOK
FINISH 1ST -

Slipende håndpute

StilModellFARGEKlassePris (eks. mva)
A8328-035GråSuper ultrafine251NOK
B8327-035MaroonVeldig fin244NOK
GRAINGER -

Sliping av håndputer

StilModellSlipende materialeFARGEKlasseGritPris (eks. mva)
A05539579600AluminiumoksidGrønnVeldig fin50095NOK
B05539545600Ikke-slitendeOff White--15NOK
C05539563500SilisiumkarbidGråUltra Fin60014NOK
RFQ
NORTON ABRASIVES -

Slipende håndpute, belagt

Norton Abrasives slipehåndputer skaper presise finisher på keramiske fliser for å gi en jevn kant før fuging. Disse fargekodede, ensidige håndputene kombinerer levetiden og aggressiviteten til diamant på en sterk, men likevel fleksibel bakside. De er tilgjengelige i belagte og ikke-vevde slipevarianter.

StilModellBreddeSlipende materialeSlipende typeFARGEFunksjonKlasseGritLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A66261074800--------23NOK 1
RFQ
B66261063500--------25NOK 1
RFQ
B66261074600--------49NOK 1
RFQ
C662603063622.12 "DiamantCoatedRød-end2003.5 "489NOK 1
C662603063632.12 "DiamantCoatedHvit-Super fint8003.5 "345NOK 1
C662603063612.12 "DiamantCoatedSvart-Grov1203.5 "525NOK 1
C662603063642.12 "DiamantCoatedBlå-Ultra Fin18003.5 "360NOK 1
C662603058522.12 "DiamantCoatedGul-Ekstra fin4003.5 "342NOK 1
C662603063602.12 "DiamantCoatedGrønn-Ekstra Grov603.5 "812NOK 1
D076607017284.38 "Non-WovenNon-WovenGrønn-end05.5 "74NOK 2
D076607017275.5 "Non-WovenNon-WovenGrå-Ekstra fin0004.75 "74NOK 2
D076607023105.5 "Non-WovenNon-WovenBlå-Grov24.75 "43NOK 1
D076607017265.5 "Non-WovenNon-WovenHvit-Super fint04.75 "74NOK 2
D076607017295.5 "Non-WovenNon-WovenKull-Medium14.75 "74NOK 2
E662610747006"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenMaroonRengjøring, etterbehandling, avgrading, rustfjerning; Defuzzing av tre, Klargjøring av overflater for malingVeldig fin240 - 3609"23NOK 1
F662610847006"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenMaroonRengjøring, Etterbehandling, Avgrading, Rustfjerning, Avfussing av tre, Klargjøring av overflater for malingVeldig fin240 - 3609"22NOK 1
G662610740006"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenbrunFjerne rust og oksidasjon, avgrading, blandingMedium100 - 1509"61NOK 1
H662610777006"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenMaroonRask starthastighet, rengjøring, avfelling, fjerning av korrosjon, fjerning av oksidasjonVeldig fin240 - 3609"22NOK 1
I662610696006"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenGrønnFor håndrengjøring og skuring, lett rengjøring av metalloverflater og fjerning av lys overflateoksidasjon, flekker og merker.Veldig fin240 - 3609"11NOK 1
NORTON ABRASIVES -

Slipehåndpute, 9 tommers lengde, 6 tommers bredde, silisiumkarbid, 240 til 360, veldig fin

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
66261085100CJ3GND36NOK 1
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?