Pneumatiske kondensatseparatorer

filtre

SPEEDAIRE -

Pneumatiske kondensatseparatorer

SPEEDAIRE pneumatiske kondensatutskillere brukes til å fjerne partikler og forurensninger fra luftstrømmen. Disse separatorene har en automatisk drenering for automatisk å slippe ut kondensat og skitt. De er festet i et aluminiumshus. Velg fra et bredt utvalg av disse kondensatseparatorene, tilgjengelig i 4, 4.8, 7.2 og 10 tommers diameter på Raptor Supplies.

StilModellDiameterHøydeMaks. StrømmePris (eks. mva)
A4GNL3413.2 "CFM 22.51 646NOK
B4GNL4413.2 "90 cfm2 481NOK
A4GNL54.813.2 "150 cfm3 156NOK
A4GNL64.813.2 "CFM 262.53 073NOK
A4GNL74.813.2 "CFM 5254 116NOK
A4GNL87.222 "1050 cfm7 381NOK
A4GNL91028.8 "CFM 195013 501NOK
WILKERSON -

Separatorkondensat

Wilkerson pneumatiske kondensatseparatorer har sentrifugale luftstrømningsmønstre som hjelper til med å fjerne store mengder væske og fast forurensning. Disse separatorene er utstyrt med en automatisk drenering som automatisk slipper ut kondensat og smuss og har i tillegg et lett støpt aluminiumshus. De ytre overflatene på disse separatorene er epoksymalt for overlegen korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av separatorkondensat, tilgjengelig i 100, 120 og 50 cfm luftstrømvarianter på Raptor Supplies.

StilModellDiameterHøydeMaks. StrømmeMaks. PressPris (eks. mva)
AWSA-04-FM03.357.34 "50 cfm200 psi3 101NOK
BWSA-06-FM04.62510 "100 cfm200 psi3 832NOK
BWSA-08-FM04.62510 "120 cfm201 psi3 753NOK
SPEEDAIRE -

Manuell metall m/siktglass pneumatiske kondensatskillere

Speedaire kondensatseparatorer tilbyr et sentrifugalt luftstrømmønster som skiller bulkforurensninger fra trykkluftstrømmen. Disse separatorene kommer med en automatisk drenering som automatisk dispenserer smuss og kondens.

StilModellPris (eks. mva)
A4ZL158 383NOK
A4ZL138 889NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?