SHARPE VALVES 316 Rustfritt stål Inline Kuleventil, Flens x Flens


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: Flens x Flens , Håndtakstype: Låsespak , Maks. Press: 275 psi WOG , Maks. Damptrykk: 125 psi WSP , Havn: Full , Setemateriale: TFM (TM) PTFE , Stammateriale: 316 rustfritt stål , stammetype: Selvjusterende , Temp. Område: 0 grader til 500 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellHåndteringsmaterialeRørstørrelseForsegl materialePris (eks. mva)
A
SV50116M014
304 rustfritt stål1.5 "RTFE5 505 NOK
B
SV50116M030
304 rustfritt stål3"TFE14 898 NOK
A
SV50116M020
304 rustfritt stål2"PTFE9 238 NOK
A
SV50116M040
304 rustfritt stål4"TF26 734 NOK
A
SV50116M010
304 rustfritt stål med vinylgrep1"RTFE3 660 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?