HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ikke -metalliske kabel- / slangebærere, kabelspor


filtre
Farge: Svart , Tverrstangmateriale: Glassfiberforsterket nylon , Materiale: Glassfiberforsterket nylon
StilModellKavitetshøydeHulbreddeHøydeLengdeUtenfor breddeBreddePris (eks. mva)
A
HCT102191M1
0.75 "/ 19.1 mm1"1"1"1.44 "1.44 "-
RFQ
A
HCT101141
0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"1"1.03 "1.03 "516NOK
A
HCT161341M1
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "-
RFQ
B
HCT162191
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "606NOK
B
HCT162341
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "751NOK
B
HCT163341
1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "1"3.7 "3.7 "763NOK
A
HCT161341
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "706NOK
B
HCT164341
1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "1"4.69 "4.69 "820NOK
A
HCT161191
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "629NOK
A
HCT16134M
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "5ft.2.12 "2.12 "2 874 NOK
C
HCT252341
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "1"5.36 "5.36 "1 013 NOK
C
HCT252471
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "1"5.36 "5.36 "1 193 NOK
C
HCT253471
1.75 "/ 44.5 mm6.6 "2.5 "1"7.7 "7.7 "1 258 NOK
B
HCT251341
1.75 "/ 44.5 mm2.6 "2.5 "1"3.7 "3.7 "1 213 NOK

Ikke -metalliske kabel- / slangebærere, kabelspor

Hubbell Wiring Device-Kellems ikke-metalliske, kabel- / slangebærersystemer organiserer og styrer bevegelige slanger og kabler, samt beskytter dem mot uønskede miljøfaktorer, for eksempel støv, smuss og rusk i elektriske, materialhåndtering og robotiske automatiseringsapplikasjoner. De har glassfiberforsterket nylonkonstruksjon for ikke-slitasje og høy strekkfasthet og er installert mellom de faste og bevegelige delene av maskinene. Disse selvsmørende og fleksible bærerne har dessuten flip top-link-design for enkel installasjon av kablene, noe som sikrer minimalt slitasje og gir utmerket høyhastighetsytelse. De har sammenføybare seksjoner for enkel tilkobling og er tilgjengelige i lengder på 1 og 5 tommer.
Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Wiring Device-Kellems Kabelslange bæresystemer m/ braketter for å forhindre at metall- eller trådbeslag faller bort.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?