Vanndeteksjon og stengesystemer

filtre

DAYTON -

Vanndeteksjon og stengesystemer

Dayton vanndeteksjons- og avstengingssystemer er konstruert for å sikre anleggene mot vannskader på grunn av lekkasje eller uventet sprengning av en varmtvannsbereder. Disse systemene brukes vanligvis med vannmatede apparater som vannfiltreringssystemer, vaskemaskiner, akvarier og mer. Velg mellom en rekke av disse vanndeteksjons- og avstengningssystemene, tilgjengelig i 1.5, 2, 4, 5 og 6 tommers rørstørrelser.

StilModellTilkoblingstypeMaterialeMaks. PressRørstørrelseStrømledningslengdePris (eks. mva)
A29NU59FlensABS med høy innvirkning, ventil i rustfritt stål175 psi2.5 "12ft.27 331NOK
A29NU60FlensABS med høy innvirkning, ventil i rustfritt stål175 psi3"12ft.27 356NOK
A29NU58FlensABS med høy innvirkning, ventil i rustfritt stål175 psi2"12ft.26 969NOK
A29NU61FlensABS med høy innvirkning, ventil i rustfritt stål175 psi4"12ft.27 767NOK
A29NU62FlensABS med høy innvirkning, ventil i rustfritt stål175 psi5"12ft.35 096NOK
A29NU63FlensABS med høy innvirkning, ventil i rustfritt stål175 psi6"12ft.37 248NOK
B29NU50Kit med elektriske og mekaniske tilkoblingerABS med høy effekt, messingventil175 psi1.5 "Terminalforbindelse51 914NOK
B29NU55Kit med elektriske og mekaniske tilkoblingerABS med høy effekt, messingventil175 psi5"Terminalforbindelse56 038NOK
B29NU56Kit med elektriske og mekaniske tilkoblingerABS med høy effekt, messingventil175 psi6"Terminalforbindelse58 196NOK
B29NU51Kit med elektriske og mekaniske tilkoblingerABS med høy effekt, messingventil175 psi2"Terminalforbindelse47 873NOK
C29NU65PTABS med høy innvirkning, ventil i rustfritt stål50 psi1.5 "12ft.11 099NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Nødstengeventil

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A810-05AD-DG1"8 590NOK
RFQ
A810-07AD-DG1-1 / 2 "16 764NOK
RFQ
A810-06AD-DG1-1 / 4 "13 398NOK
RFQ
A810-03AD-DG1 / 2 "4 705NOK
RFQ
A810-08AD-DG2"26 152NOK
RFQ
A810-04AD-DG3 / 4 "5 990NOK
RFQ
JOMAR VALVE -

Nødstengningsenheter

StilModellBody MaterialPris (eks. mva)
A800-105ADDMessing12 186NOK
A800-106ADDMessing19 148NOK
A800-108ADDMessing36 740NOK
A800-107ADDMessing22 550NOK
A800-103ADDMessing6 766NOK
A800-104ADDMessing8 548NOK
A800-107ADDGBlyfri messing30 260NOK
A800-106ADDGBlyfri messing24 179NOK
A800-108ADDGBlyfri messing47 237NOK
A800-105ADDGBlyfri messing15 642NOK
A800-103ADDGBlyfri messing8 585NOK
A800-104ADDGBlyfri messing10 913NOK
DIVERSITECH -

Vanndeteksjons- og avstengningssystemer

StilModellPris (eks. mva)
ACS-2346NOK
BCS-3209NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?