Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT101141 Cabletrak (r) Lengde 1ft Bredde 1.03in | AB4EVU 1XJG7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT101141 Kabeltrekk(r) Lengde 1 fot Bredde 1.03 tommer

På lager
Vare: AB4EVU Modell: HCT101141Kryssref: 1XJG7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
516NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCableTrak (R)
Kavitetshøyde0.75 "/ 19.1 mm
Hulbredde0.59 "
Kanalhøyde0.75 "
Channel Bredde0.59 "
FARGESvart
TverrstangsmaterialeGlassfiberforsterket nylon
Høyde1"
Lengde1"
MaterialeGlassfiberforsterket nylon
Maks. Kabeldia.0.29 "
Utenfor bredde1.03 "
Bredde1.03 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKavitetshøydeHulbreddeHøydeLengdeUtenfor breddeBreddePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT102191M1 Cabletrak (r) Lengde 1ft Bredde1.44in - Pakke med 30 | AB4EVX 1XJH1 HCT102191M10.75 "/ 19.1 mm1"1"1"1.44 "1.44 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT161191 Cabletrak (r) Lengde 1ft Bredde 2.12in | AB4EVZ 1XJH3 HCT1611911.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "629NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT161341 Cabletrak(r) Lengde 1 fot Bredde 2.12in | AB4EWB 1XJH5 HCT1613411.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "706NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT161341M1 Cabletrak (r) Lengde 1ft Bredde2.12in - Pakke med 30 | AB4EWC 1XJH6 HCT161341M11.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "-
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT16134M Cabletrak(r) Lengde 5 fot Bredde 2.12 In | AB4EWE 1XJH8 HCT16134M1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "5ft.2.12 "2.12 "2 874 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT162191 Cabletrak (r) Lengde 1ft Bredde 2.91in | AB4EWF 1XJH9 HCT1621911.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "606NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT162341 Cabletrak(r) Lengde 1 fot Bredde 2.91in | AB4EWH 1XJJ2 HCT1623411.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "751NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT101141 Kabeltrekk(r) Lengde 1 fot Bredde 1.03 tommer
516NOK / enhet