STAFFORD MFG Solution Series, Square Bore Single Flat Surfaces akselmonteringskrager


filtre
Fullfør: Svart oksid , Type: Høy styrke
StilModellBreddeBore SizeBunngjenget hullstørrelseKlasseMaterialeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelse
A
15L104CP
0.62 "1-1 / 4 "5 / 16-181215Stål3"Alloy Steel5 / 16-24 x 1
RFQ
A
15L108CP
0.62 "1-1 / 2 "5 / 16-181215Stål3.500 "Alloy Steel5 / 16-24 x 1
RFQ
B
15S104CP
0.62 "1-1 / 4 "5 / 16-18303Rustfritt stål3"18-8 rustfritt stål5 / 16-24 x 1
RFQ
B
15S108CP
0.62 "1-1 / 2 "5 / 16-18303Rustfritt stål3.500 "18-8 rustfritt stål5 / 16-24 x 1
RFQ
C
15A108CP
0.62 "1-1 / 2 "5 / 16-182024-T351Aluminum3.500 "Alloy Steel5 / 16-24 x 1
RFQ
C
15A104CP
0.62 "1-1 / 4 "5 / 16-182024-T351Aluminum3"Alloy Steel5 / 16-24 x 1
RFQ
D
15L010CP
0.500 "5 / 8 "1 / 4-201215Stål2"Alloy Steel1/4-28 x 3/4
RFQ
E
15A010CP
0.500 "5 / 8 "1 / 4-202024-T351Aluminum2"Alloy Steel1/4-28 x 3/4
RFQ
E
15A100CP
0.500 "1"1 / 4-202024-T351Aluminum2.500 "Alloy Steel1/4-28 x 3/4
RFQ
E
15A012CP
0.500 "3 / 4 "1 / 4-202024-T351Aluminum2.125 "Alloy Steel1/4-28 x 3/4
RFQ
E
15A008CP
0.500 "1 / 2 "1 / 4-202024-T351Aluminum1.750 "Alloy Steel1/4-28 x 3/4
RFQ
D
15L008CP
0.500 "1 / 2 "1 / 4-201215Stål1.750 "Alloy Steel1/4-28 x 3/4
RFQ
F
15S008CP
0.500 "1 / 2 "1 / 4-20303Rustfritt stål1.750 "18-8 rustfritt stål1/4-28 x 5/8
RFQ
F
15S100CP
0.500 "1"1 / 4-20303Rustfritt stål2.500 "18-8 rustfritt stål1/4-28 x 3/4
RFQ
F
15S012CP
0.500 "3 / 4 "1 / 4-20303Rustfritt stål2.125 "18-8 rustfritt stål1/4-28 x 5/8
RFQ
F
15S010CP
0.500 "5 / 8 "1 / 4-20303Rustfritt stål2"18-8 rustfritt stål1/4-28 x 5/8
RFQ
D
15L100CP
0.500 "1"1 / 4-201215Stål2.500 "Alloy Steel1/4-28 x 3/4
RFQ
D
15L012CP
0.500 "3 / 4 "1 / 4-201215Stål2.125 "Alloy Steel1/4-28 x 3/4
RFQ
A
15L200CP
0.750 "2"3 / 8-161215Stål4.250 "Alloy Steel3 / 8-24 x 1
RFQ
B
15S200CP
0.750 "2"3 / 8-16303Rustfritt stål4.250 "18-8 rustfritt stål3 / 8-24 x 1
RFQ
C
15A200CP
0.750 "2"3 / 8-162024-T351Aluminum4.250 "Alloy Steel3 / 8-24 x 1
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?