LEESON Jetpumpemotorer, enfaset, helt lukket gjenget aksel, C-flate med base


filtre
Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: TEFC , Ramme: 56J , Hz: 60 , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: Rigid , Emballasje: B , Fase: 1 , Rotasjon: FAST CW , RPM: 3600 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Type: CF , Spenning: 115 / 208-230
StilModellServicefaktorutformingForsterker med full belastningHPIsolasjonsklassekWMotor termisk beskyttelsePower FactorPris (eks. mva)
A
113958.00
1.0L17 / 8.51.5F1.12CEJ38CV808 928 NOK
B
113959.00
1.0L20 / 11.4-102F1.49BRJ42DV8710 873 NOK
C
113638.00
1.5N10 / 5.2-53/4B0.56CEJ53CV765 861 NOK
D
113637.00
1.6N7.6 / 4-3.81/2B0.37CEJ65CV705 477 NOK
E
113957.00
1.25N12 / 6.2-61B0.75CEJ53CY765 861 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?