POWER FIRST Løsbar buntebånd


filtre
Grunnleggende materiale: nylon , Design: Utgivelig , Plikt: standard , Innendørs utendørs: innendørs Only , Materiale: Nylon 6/6 , Maks. Pakkedia.: 0.275 " , Metalldetekterbar: Nei , Temp. Område: 40 grader til 185 grader F , Strekkstyrke: 50 lb. , Tykkelse: 0.051 " , Verktøykode: B , UL-type: 21 , Bredde: 0.3 "
StilModellFARGESakLengdepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
36J199
-Buntebånd-500657NOK
B
36J203
-Buntebånd-500695NOK
C
36J202
-Buntebånd-100217NOK
D
36J204
SvartLøsbar buntebånd11.8 "500888NOK
E
36J197
SvartLøsbar buntebånd7.87 "100132NOK
F
36J196
NaturligLøsbar buntebånd7.87 "100130NOK
F
36J201
NaturligLøsbar buntebånd11.8 "10044NOK
G
36J198
NaturligLøsbar buntebånd7.87 "500677NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?