Ledningshåndtering | Norge

Ledningshåndtering

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Cold Shrink Quick Insulator, 0.65 Inch I.D. Before Shrinking
Varenummer: AE7NGG
Modell: 7100019552
649NOK / enhet
Legg i handlevognen
Heat Shrink Tubing, 6 Inch Inside Dia., 1.8 Inch I.D. After Shrinking, 3, 1, 20 PK
Varenummer: CN7VBV
Modell: 7100077109
72 903 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Hook And Loop Ties Cinch 12.0 inch - Pakke med 10
Varenummer: AB9FCY
Modell: UGCTE3S-X0
745NOK /pakke
Legg i handlevognen
Krok-og-løkke-kabelbinderull, 75 fot lengde, 0.5 tommers bredde, 50 lb strekkstyrke, gul
Varenummer: CT9BNU
Modell: W-75-1RL-Y
517NOK / enhet
Legg i handlevognen
Miniatyrkabelbånd 6.3 tommers lengde - pakke med 100 stk
Varenummer: AC6URH
Modell: 36J131
26NOK /pakke
Legg i handlevognen
Overhead Power Cable Support, Yellow Zinc Fnish
Varenummer: CH7GNZ
Modell: SB1342YZ
Se detaljer
Push-In-kontakt, 1.01 x 1.01 tommer, 100pk, plast
Varenummer: BK3EKG
Modell: NM940
4NOK / enhet
Se detaljer
Løsbar buntebånd, 8 tommers lengde, rød, maks. 55 mm Bundle Dia, 50 Lb strekkstyrke
Varenummer: CT8ZVJ
Modell: EVT-S08RD-TA
352NOK /pakke
Legg i handlevognen
Hylse 1/8 tommer flammehemmende 100 fot
Varenummer: AC3CRG
Modell: FRN0.13TB100
346NOK / enhet
Legg i handlevognen
Wire Marker Polyester
Varenummer: AH2VHM
Modell: THT-106-486
8 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Trådmarkør polyimid
Varenummer: AH2VMT
Modell: THT-42-717-10
17 843 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Trådmarkør polyimid
Varenummer: AH2RQL
Modell: M71-14-717
Legg i handlevognen
12...249250

Ledningshåndtering

Ledningshåndteringsprodukter er avgjørende for å organisere og sikre kabler og ledninger. De inkluderer kabelklemmer, beskyttelsessystemkomponenter og kabelbeskyttere for sikring og skjerming mot farer. I tillegg tilbyr kabelstøtter strukturell stabilitet, mens kabelbindersett og -bånd sørger for ryddig og sikker styring. Ledningsspenningsmarkører hjelper til med å identifisere spenningsnivåer, mens korrugerte rør og fittings gir fleksibel kabelbeskyttelse og tilkobling. Samlet sett bidrar disse produktene til effektiv kabelhåndtering og forbedrer sikkerhetstiltakene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?