Hook And Loop kabelbinder

filtre

TY-RAP -

Wrap Hook-and-Loop kabelbånd

StilModellutformingLengdeMaks. Bundle Dia.StrekkfasthetBreddePris (eks. mva)
AFO350-40-0Gjenbrukbare krok og sløyfebånd13 "3.5 "40 lb.0.75 "338NOK
AFO200-50-0Gjenbrukbare krok og sløyfebånd9"2"50 lb.0.75 "342NOK
AFO200-40-0Gjenbrukbare krok og sløyfebånd9"2"40 lb.0.5 "296NOK
AFO350-50-0Gjenbrukbare krok og sløyfebånd13 "3.5 "50 lb.0.75 "444NOK
BFOR180-50-0Gjenbrukbar krok og løkke15ft.5"50 lb.0.75 "578NOK
StilModellLengdeMaks. Bundle Dia.Pris (eks. mva)
AFOL300-50-012 "3"668NOK
AFOL500-50-018 "5"827NOK
PANDUIT -

Spenne krok-og-løkke kabelbånd

StilModellutformingPris (eks. mva)pk. Antall.
AUGCTC3S-X0Ultra-Cinch m / midtmontert gjennomføring676NOK 10
BUCT3S-X0Ultra-Cinch m / Cinch-ring499NOK 10
CUGCTE3S-X0Ultra-Cinch m / endemontert gjennomføring760NOK 10
PANDUIT -

Skjær i lengden Hook-and-Loop kabelbånd

StilModellutformingLengdeStrekkfasthetBreddePris (eks. mva)
AHLS-15R0Skjær til rull180 "50 lb.0.75 "596NOK
BHLS-75R0Skjær til rull900 "50 lb.0.75 "2 462NOK
CHLM-15R0Tak-Ty kutt i lengde180 "40 lb.0.33 "457NOK
StilModellLengdeMaks. Bundle Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
AFOS150-50-06"1.5 "-40 til 220 grader F199NOK
AFOS320-50-012 "3.2 "-40 til 220 grader F293NOK
AFOS500-50-018 "5"-40 til 200 grader F450NOK
StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A1X12KPVST12 "1"819NOK
A2X18KPVST18 "2"1 181NOK
A2X36KPVST36 "2"1 450NOK
PANDUIT -

Wrap Hook-and-Loop kabelbånd

StilModellFARGEutformingLengdeMaks. Bundle Dia.Temp. OmrådeStrekkfasthetBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
AHLT2I-X0SvartTak-Ty Slot og X-Out for Screw8"1.91 "0 til 220 grader F40 lb.0.5 "268NOK 10
BHLSP5S-X0SvartTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke18 "5"0 til 122 grader F50 lb.0.75 "827NOK 10
CHLB2S-C0SvartGjenbrukbare krok-og-løkkestrips7"1.6 "0 til 220 grader F50 lb.0.75 "2 684NOK 100
DHLSP1.5S-X0SvartTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke6"1.5 "0 til 122 grader F50 lb.0.75 "200NOK 10
EHLT3I-X0SvartTak-Ty Slot og X-Out for Screw12 "3.18 "0 til 220 grader F40 lb.0.5 "372NOK 10
BHLTP2I-X0SvartTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke8"1.91 "0 til 122 grader F40 lb.0.5 "363NOK 10
BHLTP3I-X0SvartTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke12 "3.18 "0 til 122 grader F40 lb.0.5 "445NOK 10
BHLSP3S-X0SvartTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke12 "3.2 "0 til 122 grader F50 lb.0.75 "605NOK 10
BHLSP3S-X12MaroonTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke12 "3.2 "0 til 122 grader F50 lb.0.75 "632NOK 10
BHLTP2I-X12MaroonTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke8"1.91 "0 til 122 grader F40 lb.0.5 "362NOK 10
BHLTP3I-X12MaroonTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke12 "3.18 "0 til 122 grader F40 lb.0.5 "463NOK 10
BHLSP1.5S-X12MaroonTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke6"1.5 "0 til 122 grader F50 lb.0.75 "248NOK 10
PANDUIT -

Hook Loop Tie Kit Rolls Cutter - Pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
TTS-35RX0AB9FCT4 837 NOK
10
D-LINE -

Hook / Loop Bånd Wrap 22 lb 0.75 Bredde

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
US/CTTAPE1.2BAG9EHX141NOK
1
BURNDY -

Hook-and-Loop Cinch-stropp, 3/4 x 12 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
TFV3B12V2CF4CFL-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?