CHICAGO-LATROBE Spiralstubbor


filtre
Dimensjonstype: Ledningsstørrelse , Drill Point: 118 grader , Bli ferdig: ubestrøket , Listenummer: 759 , Materiale: Carbide , Punktvinkel: 118 Degrees , Punkttype: 4-fasett , Type: Langsom spiral
StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelseLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
78692
0.05951 / 2 "1.5 "0.059 "#53#53345NOK
A
78691
0.063511 / 16 "1-11 / 16 "0.063 "#52#52345NOK
A
78690
0.067011 / 16 "1-11 / 16 "0.067 "#51#51346NOK
A
78689
0.070011 / 16 "1-11 / 16 "0.07 "#50#50346NOK
A
78688
0.073011 / 16 "1-11 / 16 "0.073 "#49#49356NOK
A
78687
0.076011 / 16 "1-11 / 16 "0.076 "#48#48364NOK
A
78686
0.07853 / 4 "1.75 "0.078 "#47#47364NOK
A
78685
0.08103 / 4 "1.75 "0.081 "#46#46357NOK
A
78684
0.08203 / 4 "1.75 "0.082 "#45#45367NOK
A
78683
0.08603 / 4 "1.75 "0.086 "#44#44379NOK
A
78682
0.08903 / 4 "1.75 "0.089 "#43#43378NOK
A
78681
0.09353 / 4 "1.75 "0.093 "#42#42390NOK
A
78680
0.096013 / 16 "1 13 / 16 "0.096 "#41#41383NOK
A
78679
0.098013 / 16 "1 13 / 16 "0.098 "#40#40406NOK
A
78678
0.099513 / 16 "1 13 / 16 "0.099 "#39#39405NOK
A
78677
0.101513 / 16 "1 13 / 16 "0.101 "#38#38413NOK
A
78648
0.19601.187 "2.25 "0.196 "#9#9764NOK
A
78647
0.19901.187 "2.25 "0.199 "#8#8780NOK
A
78646
0.20101.187 "2.25 "0.201 "#7#7825NOK
A
78645
0.20401.25 "2.375 "0.204 "#6#6808NOK
A
78644
0.20551.25 "2.375 "0.205 "#5#5824NOK
A
78643
0.20901.25 "2.375 "0.209 "#4#4832NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?